BLICKLE LP 267R Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 550 Lb 10.25 ίντσες | AB6VZD 22Ν203

BLICKLE Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός LP 267R 550 Lb 10.25 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZD Μοντέλο: LP 267RΣταυρός: 22N203

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€266.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης2-15 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας6-7/8 x 6-7/8"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.5"
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
ΠάτημαΖιγκ-Ζαγκ
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3775
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠάτημαΤιμή
BLICKLE LP 267R-ST Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με ολική κλειδαριά 550 Lb | AB6VZF 22N205 LP 267R-STΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος με Total-LockΠροφίλ Zig-Zag€446.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός LP 267R 550 Lb 10.25 ίντσες
€266.18 /μονάδα