BLICKLE LP 267R-ST Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με ολική κλειδαριά 550 Lb | AB6VZF 22N205

BLICKLE LP 267R-ST Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με ολική κλειδαριά 550 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VZF Μοντέλο: LP 267R-STΣταυρός: 22N205

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€446.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος με Total-Lock
Τύπος φρένουΣυνολικό κλείδωμα
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαεπίκεντρο
Πλάτος πλήμνης2-15 / 16 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου550 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλάκα
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού5-1/2 x 5-1/2"
συνολικό ύψος12.125 "
Μέγεθος πλάκας6-7/8 x 6-7/8"
Πάχος Πλάκας0.157 "
πλάκα ΤύποςD
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.5"
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
ΠάτημαΠροφίλ Zig-Zag
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10.25 "
Πλάτος τροχού3.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8302200000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για να μεταφέρει φορτία παρέχοντας απορρόφηση κραδασμών και κραδασμών. ικανό να αντέξει φορτία έως 550 lb
    • Κατασκευή από χάλυβα από ψευδάργυρο με πλάκα στήριξης που επιτρέπει στον εξοπλισμό να κυλήσει. ιδανικό για χρήση σε καροτσάκια, φορτηγά και κούκλες
    • Διαθέτει συνολικό φρένο κλειδώματος για την αποτροπή κύλισης και την αποφυγή ατυχημάτων
    • Εξοπλισμένο με ελαφριές ρόδες με ελαστικά γεμάτα αέρα και περιστρεφόμενες σφαίρες διπλής σφαίρας ικανές να περιστρέφονται 360 μοίρες για ελεύθερη κίνηση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠάτημαΤιμή
BLICKLE LP 267R Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 550 Lb 10.25 ίντσες | AB6VZD 22Ν203 LP 267RΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκοςΖιγκ-Ζαγκ€266.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BLICKLE LP 267R-ST Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχός με ολική κλειδαριά 550 Lb
€446.05 /μονάδα