EDWARDS SIGNALING Σειρήνες


Φίλτρα
Τρέχουσα βαθμολογία: 0.006A , περίβλημα: NEMA 3R/4X, IP54, IP66 , Υλικό στέγασης: Πολυανθρακικό , Μήκος: 2.95 " , Πλάτος: 2.95 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΕπίπεδο ήχουΤάσηΔιάμετροςΎψοςΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
248MDA120Α
-Γκρί0.010A AC86.5 έως 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€151.29
A
248MDA240Α
-Γκρί0.015A AC86.5 έως 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€170.63
B
270MDA120AB
----120 VAC2.953 "4.567 "--
RFQ
B
270MDA1224ADB
----12 έως 24 VDC2.953 "4.567 "--
RFQ
A
248MDA24AD
-Γκρί0.13A AC / DC86.5 έως 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€139.93
C
270MDA120Α
-Light Gray-86.5 έως 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€194.33
C
270MDA1224AD
-Light Gray0.12 έως 0.95A @ 12V AC, 30 έως 335 mA @ 12V DC, 0.17 έως 1.06A @ 24V AC, 45 έως 450 mA @ 24V DC86.5 έως 103.5dB @ 12V, 91 έως 107dB @ 24V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€169.92
C
270MDA240Α
-Light Gray25 έως 60 mA93 έως 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€231.16
C
270PZO120240A
-Light Gray4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 έως 81dB @ 120V, 78 έως 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€150.01
C
270PZO1248AD
-Light Gray3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 έως 79dB @ 12V, 77 έως 85dB @ 24V, 79 έως 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€143.77
B
270PZO1248ADB
----12/24 VAC / VDC2.95 "4.095 "--
RFQ
D
248MDA240AB
48mm--------
RFQ
D
248MDA120AB
48mm--------
RFQ
B
270MDA240AB
70mm--------
RFQ
B
270PZO120240AB
70mm--------
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;