Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, Grey, 70mm Size, 2.953 Inch Dia., 12 to 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QGL Μοντέλο: 270MDA1224ADCross Ref: 16G795
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
€169.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣειρήνα
ΧρώμαLight Gray
Τρέχουσα συντάχθηκε0.12 έως 0.95A @ 12V AC, 30 έως 335 mA @ 12V DC, 0.17 έως 1.06A @ 24V AC, 45 έως 450 mA @ 24V DC
Διάμετρος2.95 "
Ύψος4.1 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Αξιολόγηση NEMAIP 54
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 140 βαθμούς F
ΒαθμολογίαIP 54
Επίπεδο ήχου86.5 έως 103.5dB @ 12V, 91 έως 107dB @ 24V
Τάση12/24 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)7.8
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.61
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΕπίπεδο ήχουΤάσηΔιάμετροςΎψοςΑξιολόγηση NEMAΤιμή
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A Sounder, Grey, 48mm Size, 0.01A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120Α-Γκρί0.010A AC86.5 έως 103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€151.29
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A Sounder, Grey, 48mm Μέγεθος | AA7QCV 16G711 248MDA240Α-Γκρί0.015A AC86.5 έως 103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€170.63
EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD Sounder, Γκρι, 48mm Μέγεθος | AA7QCW 16G712 248MDA24AD-Γκρί0.13A AC / DC86.5 έως 103.5 dB24 VAC/DC2.17 "2.4 "IP 65€139.93
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A Sounder, Grey, 70mm Size, 2.953 Inch Dia., 120VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120Α-Light Gray-86.5 έως 103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€194.33
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A Sounder, Grey, 70mm Μέγεθος | AA7QGM 16G796 270MDA240Α-Light Gray25 έως 60 mA93 έως 103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€231.16
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Sounder, Γκρι, 70mm Μέγεθος | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Light Gray4 mA @ 120V AC, 10 mA @ 240V AC75 έως 81dB @ 120V, 78 έως 87dB @ 240V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€150.01
EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Sounder, Γκρι, 70mm Μέγεθος | AA7QGP 16G798 270PZO1248AD-Light Gray3 mA @ 12V, 6 mA @ 24V, 13 mA @ 48V72 έως 79dB @ 12V, 77 έως 85dB @ 24V, 79 έως 89dB @ 48V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€143.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD Sounder, Grey, 70mm Size, 2.953 Inch Dia., 12 to 24VDC
€169.92 /μονάδα