A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1 1 / 2 " , Μήκος βάσης: 40 1 / 2 " , Πλάτος βάσης: 40 1 / 2 " , Τύπος ρουλεμάν: Μανίκι , CFM @ 1.250-In. SP: 6348 , CFM @ 1.500-In. SP: 5240 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 22.25 , Ύψος κατοικίας: 42 " , Μήκος κατοικίας: 42 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 75 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Τάση κινητήρα: 208-220/440 , Θέση τοποθέτησης: Στέγη , Φάση: 3 , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 1" , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 1" , Τύπος: Φυγοκεντρικός ιμάντας , Διάτρηση τροχού: 1" , Διάμετρος τροχού: 18 1 / 2 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Τύπος τροχού: Καμπύλο προς τα εμπρός
Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 ιντσών
Οι φιλτραρισμένοι φυγοκεντρικοί αναπνευστήρες Dayton παρέχουν απαλό και φιλτραρισμένο αέρα μακιγιάζ για εφαρμογές σε αποθήκες και εμπορικές κουζίνες. Δημιουργούν αέρα σε εσωτερικούς χώρους όταν ο εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και χρειάζεται εξαερισμό. Αυτοί οι αναπνευστήρες έχουν γαλβανισμένη κατασκευή από χάλυβα με χαλύβδινους τροχούς διαμέτρου 18-1/2 ιντσών και απομονωτές νεοπρενίου για αντοχή και αντοχή και μείωση των κραδασμών και του θορύβου. Οι αναπνευστήρες διαθέτουν κουκούλα καιρού με φίλτρα αλουμινίου που καθαρίζονται εύκολα για να συλλαμβάνουν σκόνη και άλλους ρύπους που υπάρχουν στον αέρα. Διαθέτουν κινητήρες με ιμάντα για ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των αναπνευστήρων τροφοδοσίας με ιμάντα, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 573 έως 841 σ.α.λ.