DAYTON 7D524 Εξαερισμός ανεφοδιασμού 18 1/2 In | AF3JTA

DAYTON 7D524 Εξαερισμός τροφοδοσίας 18 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JTA Μοντέλο: 7D524

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,709.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης40 1 / 2 "
Πλάτος βάσης40 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP7926
CFM @ 0.250 ίντσες. SP7604
CFM @ 0.375 ίντσες. SP7275
CFM @ 0.500 ίντσες. SP6858
CFM @ 0.675 ίντσες. SP6444
CFM @ 0.750 ίντσες. SP5995
CFM @ 0.875 ίντσες. SP5495
CFM @ 1.000 ίντσες. SP4894
Μήκος απαλλαγής (In.)19-1/8
Πλάτος εκφόρτισης (In.)22.25
Ταχύτητα ανεμιστήρα713
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)5
Ύψος φίλτρου (σε.)21
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)32
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)30
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)35
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)34
Ύψος στέγασης42 "
Μήκος στέγασης42 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης75 "
Μέγιστη. BHP3.30
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP3
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΣτέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Άκρο τροχού1"
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft30
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft29
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικός ιμάντας
Διάμετρος τροχού1"
Διάμετρος τροχού18 1 / 2 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.5791
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτητα ανεμιστήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.375 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7D522 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AF3JRY 7D522573622058141.661.52118.75296€5,366.47
DAYTON 7D523 Εξαερισμός ανεφοδιασμού 18 1/2 In | AF3JRZ 7D523627687465312.20225236075€5,412.42
DAYTON 7D525 Προμήθεια εξαερισμού 18 1/2 In | AF3JTB 7D525841947491685.52541398913€5,854.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D524 Εξαερισμός τροφοδοσίας 18 1/2 In
€5,709.48 /μονάδα