Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250

PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QXV Μοντέλο: 112A060F11CACross Ref: 112A060F11CA 250
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
€168.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής60 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi60 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi58 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi56 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi54 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi62 gph
GPH60
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.16 hp
HP @ 150 psi0.23 hp
HP @ 200 psi0.29 hp
HP @ 250 psi0.35 hp
HP @ 50 PSI0.1 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή73 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής54 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.35 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςBalanced- Εξωτερική προσαρμογή
Τύπος βαλβίδαςΠλαστική παράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A060F11CA χρησιμοποιείται σε συστήματα διανομής ποτών, σιντριβάνια αναψυκτικού και μηχανές καφέ για τον αποτελεσματικό χειρισμό υγρών και τη διατήρηση σταθερού ρυθμού ροής. Αυτή η αντλία μπορεί να χειριστεί ένα ευρύ φάσμα ιξωδών και είναι σχεδιασμένη για συνεχή λειτουργία, καθιστώντας την αξιόπιστη για εμπορικές ρυθμίσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αυξημένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει ενσωματωμένη ανακουφιστική βαλβίδα, η οποία παρέχει ασφάλεια και προστασία από την υπερβολική πίεση.
  • Έρχεται με σύστημα παράκαμψης για ομαλή λειτουργία και ελεγχόμενη ροή.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει διπλή επίπεδη κίνηση 0.118 ιντσών, διευκολύνοντας την αποτελεσματική μετάδοση ισχύος.
  • Διαθέτει επιπλέον είσοδο NPT 3/8-18 ιντσών για συμβατότητα με τυπικά εξαρτήματα σωληνώσεων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε αυτήν την αντλία;

A.

  • Απενεργοποιήστε την αντλία και αποσυνδέστε την από την πηγή ρεύματος.
  • Ξεπλύνετε το εξωτερικό της αντλίας με νερό για να αφαιρέσετε τη βρωμιά και τα υπολείμματα.
  • Αποσυναρμολογήστε την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Καθαρίστε τα εσωτερικά εξαρτήματα χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και διάλυμα νερού, χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή πανί.
  • Ξεπλύνετε όλα τα μέρη με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε το διάλυμα καθαρισμού.
  • Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν τελείως στον αέρα.
  • Λιπάνετε όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε για σημάδια φθοράς ή ζημιάς και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
  • Συναρμολογήστε ξανά την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Ελέγξτε την αντλία για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά μετά τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτής της αντλίας;

Α. Αυτή η αντλία έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 150 psi.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Επιλέξτε μια αντλία με κατάλληλο ρυθμό ροής για να καλύψει τις απαιτήσεις της εφαρμογής σας.
  • Βεβαιωθείτε ότι η μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας ταιριάζει με την πίεση που απαιτείται για τη διεργασία σας.
  • Ελέγξτε εάν η αντλία είναι συμβατή με τον τύπο του υγρού που θα χειρίζεστε.
  • Λάβετε υπόψη το εύρος ιξώδους της αντλίας για να διασφαλίσετε ότι μπορεί να χειριστεί τη συνοχή του υγρού σας.
  • Αναζητήστε ανθεκτικά υλικά κατάλληλα για την εφαρμογή σας, όπως ανοξείδωτο ατσάλι ή ορείχαλκο.
  • Επιλέξτε μια αντλία που ευθυγραμμίζεται με τη διαθέσιμη πηγή ενέργειας και τάση.
  • Λάβετε υπόψη τις διαστάσεις της αντλίας και τον διαθέσιμο χώρο για εγκατάσταση.
  • Ελέγξτε το επίπεδο θορύβου της αντλίας για να βεβαιωθείτε ότι πληροί τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος σας.
  • Αξιολογήστε την ευκολία συντήρησης και τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών.
  • Συγκρίνετε τιμές και λάβετε υπόψη τη μακροπρόθεσμη οικονομική αποδοτικότητα της αντλίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος
€168.41 /μονάδα