Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250

PROCON 102A100F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QXW Μοντέλο: 102A100F11PACross Ref: 102A100F11PA 250
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
€160.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής100 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi100 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi98 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi96 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi94 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi102 gph
GPH100
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή112 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής94 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.42 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΣτερεό ορείχαλκο
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 102A100F11PA χρησιμοποιεί μηχανισμό θετικής μετατόπισης με ρότορα που περιέχει πτερύγια ή λεπίδες μέσα σε ένα κυλινδρικό περίβλημα. Χρησιμοποιείται σε συστήματα διανομής ποτών, μηχανές καφέ, συστήματα καθαρισμού νερού, εξοπλισμό ψύξης και διαδικασίες μεταφοράς υγρών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτει μέγεθος οπής θύρας 3/8 ιντσών NPT για εύκολη σύνδεση με συμβατά εξαρτήματα και σωληνώσεις.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει στερέωση με σφιγκτήρα για ασφαλή και άνετη εγκατάσταση.
  • Διαθέτει σφραγίδες EPDM / ελαστομερές νιτριλίου για στεγανή λειτουργία.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει επιπλέον διαμόρφωση διπλής επίπεδης μετάδοσης κίνησης για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και αξιόπιστης μετάδοσης ισχύος.
  • Έχει ρυθμό ροής 100 GPH, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν σταθερή και μέτρια ροή υγρού.
  • Προσφέρει μια βαλβίδα από συμπαγή ορείχαλκο για να παρέχει στιβαρή και αξιόπιστη απόδοση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 σφιγκτήρας V-band: Παρέχει ασφαλή σύνδεση μεταξύ κυλινδρικών εξαρτημάτων, προσφέροντας αξιόπιστη και στεγανή στεγανοποίηση για διάφορες εφαρμογές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας υγρού για την αντλία περιστροφικού πτερυγίου;

Α. Αυτή η αντλία έχει συνιστώμενες θερμοκρασίες λειτουργίας ρευστού που κυμαίνονται από -4 έως 160 βαθμούς F.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη λειτουργία μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Εξασφαλίστε τη σωστή γείωση για την αποφυγή ηλεκτρολογικών κινδύνων.
  • Λειτουργήστε την αντλία σε καλά αεριζόμενο χώρο με επαρκή χώρο για ροή αέρα και απαγωγή θερμότητας.
  • Ελέγχετε τακτικά την αντλία για διαρροές και αντιμετωπίζετε αμέσως.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν χειρίζεστε επικίνδυνα υγρά ή αέρια.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της αντλίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης και ζημιάς.
  • Ποτέ μην λειτουργείτε την αντλία χωρίς επαρκή λίπανση και υγρό.
  • Ασφαλίστε όλες τις συνδέσεις, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα για να αποφύγετε διαρροές κατά τη λειτουργία.
  • Αποφύγετε το κάπνισμα ή τις ανοιχτές φλόγες κοντά στην αντλία, ειδικά με εύφλεκτα υλικά.

Ε. Ποιο είναι το μέγιστο επίπεδο θορύβου αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A. Το μέγιστο επίπεδο θορύβου που παράγεται από μια περιστροφική αντλία πτερυγίων είναι 60 dBA.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 102A100F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 100 GPH, ορείχαλκος
€160.30 /μονάδα