RULAND MANUFACTURING Σειρά OCC, σύζευξη Oldham Clamp


Φίλτρα
Τέλος: ανοδιωμένο αλουμίνιο , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: Πτυχία 0.5 , Μέγιστη. RPM: 4500 , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 225 , Τύπος βίδας: Βίδα καπακιού , Στυλ: Σφιγκτήρας Oldham με Keyway
ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
OCC16-6-Α
1"3 / 8 "1"1.25 "Μ3 mm1"3 / 32 "0.467 "€49.36
A
OCC16-8-Α
1"1 / 2 "1"1.25 "Μ3 mm1"1 / 8 "0.467 "€49.36
A
OCC21-10-Α
1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€72.77
A
OCC21-8-Α
1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€72.77
A
OCC21-6-Α
1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€72.77
A
OCC26-10-Α
1.625 "5 / 8 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€84.16
A
OCC26-6-Α
1.625 "3 / 8 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€84.16
A
OCC26-12-Α
1.625 "3 / 4 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€79.41
A
OCC26-8-Α
1.625 "1 / 2 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "1 / 8 "0.71 "€79.41
A
OCC36-12-Α
2.25 "3 / 4 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€166.60
A
OCC36-16-Α
2.25 "1"2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "1 / 4 "1.13 "€166.60
A
OCC36-8-Α
2.25 "1 / 2 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "1 / 8 "1.13 "€166.60
A
OCC36-10-Α
2.25 "5 / 8 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€157.21
A
OCC36-14-Α
2.25 "7 / 8 "2.25 "3.1 "Μ6 mm2.25 "3 / 16 "1.13 "€166.60

Σειρά OCC, σύζευξη Oldham Clamp

Οι σφιγκτήρες ζεύξης Ruland OCC26-12-SS Oldham χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση δύο αξόνων σε βιομηχανικά μηχανήματα, συστήματα αυτοματισμού, ρομποτική και εφαρμογές ελέγχου κίνησης. Επιτρέπουν την ισχύ και την κίνηση μεταξύ των αξόνων, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την κακή ευθυγράμμιση και μειώνουν τους κραδασμούς. Διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου για να αντιστέκονται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες και έχουν φινίρισμα από ανοδιωμένο αλουμίνιο για αυξημένη αισθητική εμφάνιση. Αυτοί οι σφιγκτήρες προσφέρουν μέγιστη γωνιακή ευθυγράμμιση 0.5 μοιρών και έχουν μέγιστη ταχύτητα 4500 σ.α.λ. Αυτοί οι σφιγκτήρες μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες έως και 225 βαθμούς F.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;