Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZNB 2AMH6

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ZNB Μοντέλο: OCC26-10-ACross Ref: 2AMH6
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
€93.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλήμνη ζεύξης ελέγχου κίνησης
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Εκκαθάριση Dia.1.625 "
φινίρισμαανοδιωμένο αλουμίνιο
Hub Dia.1.625 "
Κέιγουεϊ3 / 16 "
Μήκος έως Bore0.71 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμισηΠτυχία 0.5
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/-. 006
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.010
Μέγιστη. RPM4500
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)225
Εκτός Dia.1.625 "
Συνολικό μήκος2"
Βίδα μεγέθουςΜ4 mm
Τύπος βίδαςΒίδα καπακιού
ΣτυλΣφιγκτήρας Oldham με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςHub Dia.ΚέιγουεϊΜήκος έως BoreΤιμή
RULAND MANUFACTURING OCC16-6-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMK 2AMF9 OCC16-6-Α1"3 / 8 "1"1.25 "Μ3 mm1"3 / 32 "0.467 "€54.57
RULAND MANUFACTURING OCC16-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMN 2AMG3 OCC16-8-Α1"1 / 2 "1"1.25 "Μ3 mm1"1 / 8 "0.467 "€54.57
RULAND MANUFACTURING OCC21-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/8 In | AB8ZMR 2AMG6 OCC21-10-Α1.313 "5 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 16 "0.59 "€80.44
RULAND MANUFACTURING OCC21-6-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZMV 2AMG9 OCC21-6-Α1.313 "3 / 8 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "3 / 32 "0.59 "€80.44
RULAND MANUFACTURING OCC21-8-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 1/2 In | AB8ZMY 2AMH3 OCC21-8-Α1.313 "1 / 2 "1.313 "1.875 "Μ3 mm1.313 "1 / 8 "0.59 "€80.44
RULAND MANUFACTURING OCC26-12-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 3/4 In | AB8ZNE 2AMH9 OCC26-12-Α1.625 "3 / 4 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 16 "0.71 "€87.79
RULAND MANUFACTURING OCC26-6-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 3/8 In | AB8ZNH 2AMJ3 OCC26-6-Α1.625 "3 / 8 "1.625 "2"Μ4 mm1.625 "3 / 32 "0.71 "€93.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RULAND MANUFACTURING OCC26-10-A Σύζευξη Oldham Clamp Bore 5/8 In
€93.04 /μονάδα