LINCOLN Γενικά Βιομηχανικά, Χαμηλής Πίεσης, Αυτόματη Πτυσσόμενη Μάνικα


Φίλτρα
Τύπος μονάδας δίσκου: Επιστροφή την άνοιξη , Βαθμολογία δασμών: Γενικά, βιομηχανικά , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Αναγνωριστικό σωλήνα: Ναι , Μήκος σωλήνα: 50ft. , Υλικό σωλήνα: Καουτσούκ , Μάνταλο: 8-Θέση, Self Locking , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 200 βαθμοί F , Τοποθέτηση: Όροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό , Συνολικό ύψος: 22 " , Συνολικό μήκος: 20 " , Συνολικό πλάτος: 9"
ΣτυλΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Είσοδος κυλίνδρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
83754
1/2 "(Μ) NPT1 / 2 "1/2 "(F) NPT€412.51
A
83753
1/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(Μ) NPT€405.05

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;