LINCOLN 83754 Καρούλι σωλήνα General Industrial 300 Psi | AD2BLN 3MJK6

LINCOLN 83754 Ελικοειδής σωλήνας General Industrial 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BLN Μοντέλο: 83754Cross Ref: 3MJK6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€412.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάμπα με εύκαμπτο σωλήνα
Ο τύπος της μονάδαςΕπιστροφή την άνοιξη
Αξιολόγηση καθηκόντωνΓενικά, βιομηχανικά
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ο σωλήνας τελειώνει1/2 "(Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήναΝαι
Μάνικα μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα50ft.
Υλικό σωλήναΚαουτσούκ
Έξοδος σωλήνα (In.)1 / 2 "NPT
Μάνταλο8-Θέση, Self Locking
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
ΒάσηΌροφος, τοίχος, οροφή, πάγκο και φορτηγό
συνολικό ύψος22 "
Συνολικό μήκος20 "
συνολικό πλάτος9"
Είσοδος κυλίνδρου1/2 "(F) NPT
Περιστρεφόμενο υλικόΟρείχαλκος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.058
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ4009420050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ σωλήνας τελειώνειΜάνικα μέσα Dia.Είσοδος κυλίνδρουΤιμή
LINCOLN 83753 Hose Roel General Industrial 300 Psi | AD2BLM 3MJK4 837531/4 "(M) NPT x 1/4" (F) NPT3 / 8 "1/4 "(Μ) NPT€405.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LINCOLN 83754 Ελικοειδής σωλήνας General Industrial 300 Psi
€412.51 /μονάδα