PARKER Χημικά συμβατά ζεύγη, Τύπος βαλβίδας μη διαρροής


Φίλτρα
Υλικό σώματος: 316 SS , Τύπος κλειδώματος: Μπάλες κλειδώματος , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 2000 Psi , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -15 βαθμούς F , Υλικό σφραγίδας: fluorocarbon , Τύπος νήματος: Γυναίκα , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς διαρροή
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS-1001-16FP
1"NPT50 Gal / λεπτό1-11 1 / 2 "€1,077.09
RFQ
A
FS-501-8FP
1 / 2 "NPT12 Gal / λεπτό1 / 2-14 "€445.43
RFQ
A
FS-371-6FP
3 / 8 "NPT6 Gal / λεπτό3 / 8-18 "€332.89
RFQ
A
FS-371-8FO
3 / 8 "UNF6 Gal / λεπτό3 / 4-16€467.10
RFQ

Χημικά συμβατά ζεύγη, Τύπος βαλβίδας μη διαρροής

Οι γρήγοροι σύνδεσμοι χωρίς διαρροή της σειράς Parker FS με βαλβίδες flush face χρησιμοποιούνται για τη μείωση της διαρροής και του εγκλεισμού αέρα κατά τη σύνδεση / αποσύνδεση εύκαμπτων σωλήνων για την αποφυγή ελάχιστης περιβαλλοντικής μόλυνσης κατά τη διανομή υγρών. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα 316 για αντοχή στη διάβρωση και στεγανοποιήσεις φθοράνθρακα για να παρέχουν στεγανή μεταφορά χημικών και διαβρωτικών υγρών. Ο μηχανισμός push to connect επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση με το ένα χέρι, καθιστώντας έτσι ιδανική επιλογή για εφαρμογή σε χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων όπου η ασφάλεια είναι το πρωταρχικό μέλημα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους συνδέσμους, που διατίθενται σε ρυθμούς ροής 6, 12 και 50 γαλόνι/λεπτό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;