A Τρέχον σχέδιο 9.5A , Συμβατότητα κυλίνδρων: Ενιαία δράση , Διάσταση Α: 9.62 " , Διάσταση Β: 9.62 " , Διάσταση Γ: 14.25 " , Διάσταση Δ: 4" , Διάσταση Ε: 4.72 " , Διάσταση ΣΤ: 8" , Διάσταση Η: 0.4 " , Διάσταση J: 5.25 " , Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση: 25 cu. σε./min , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 5000 psi , Κινητήρας HP: 0.5 hp , Ρυθμός ροής λαδιού 1ο Στάδιο: 200 cu. σε./min , Ρυθμός ροής λαδιού 2ο Στάδιο: 25 cu. σε./min , Φάση: 1 , Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρικό , Βαθμολογία Πίεσης 1ο Στάδιο: 200 psi , Βαθμολογία πίεσης 2ο Στάδιο: 5000 psi , Επίπεδο ήχου: 85 dBA , Τάση: 115V