ENERPAC WUD1100B Economy Electric Hydraulic Pump, Dump Valve, Usable Oil 0.5 Gallon | AE6TGH 5UXC7

ENERPAC WUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 0.5 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TGH Μοντέλο: WUD1100BCross Ref: 5UXC7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,698.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική ηλεκτρική αντλία
ΕφαρμογήΑποτύπωση
Τρέχουσα συντάχθηκε9.5A
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A9.62 "
Διάσταση Β9.62 "
Διάσταση C14.25 "
Διάσταση D4"
Διάσταση Ε4.72 "
Διάσταση F8"
Διάσταση Η0.4 "
Διάσταση J5.25 "
Συχνότητα50/60 Hz
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση25 cu. σε./min
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας5000 psi
Κινητήρας HP0.5 hp
Ρυθμός ροής λαδιού 1ο Στάδιο200 cu. σε./min
Ρυθμός ροής λαδιού 2ο Στάδιο25 cu. σε./min
Φάση1
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο5000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής116 cu. σε.
Επίπεδο ήχου85 dBA
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού0.5 gal.
Λειτουργία βαλβίδαςΠροώθηση/Ανάσυρση
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8413500080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογήΛειτουργία βαλβίδαςΤιμή
ENERPAC WUD1300B Economy Electric Hydraulic Pump, Dump Valve, 0.5 Gallon Usable Oil, 115V | AE6TGJ 5UXC8 WUD1300ΒΑπορρίψτε και κρατήστεΠροώθηση/ Κρατήστε/ Ανάσυρση€6,573.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC WUD1100B Economy Ηλεκτρική υδραυλική αντλία, βαλβίδα απόρριψης, 0.5 γαλόνι χρησιμοποιήσιμο λάδι
€6,698.13 /μονάδα