Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUNTING BEARINGS EBCB222816 Sleeve Bearing, 1 3/8 Inch I.D., 1 3/4 Inch O.D., 2 Inch Length, Bronze | CJ3KPT 49YU66

BUNTING BEARINGS EBCB222816 Ρουλεμάν μανικιών, ID 1 3/8 ίντσας, OD 1 3/4 ίντσας, μήκος 2 ίντσας, χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ3KPT Μοντέλο: EBCB222816Cross Ref: 49YU66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2502

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΤιμή
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB101408 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 5/8 ίντσα Μήκος 1 σε | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί€11.10
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB141616 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 7/8 ίντσα Μήκος 2 σε | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0001"-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ TMCB202408 Μπροστινό ρουλεμάν Εσωτερική διάμετρος 1-1/4 ίντσα Μήκος 1 ίντσας | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0001.5 "-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB364032 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 2-1 / 4 Μήκος ίντσας 4 In | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0002.5 "-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ
Ρουλεμάν BUNTING TMCB404824 Εσωτερική διάμετρος ρουλεμάν χιτώνιο 2-1/2 ίντσα Μήκος 3 In | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0003"-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB566432 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 3-1 / 2 ίντσα Μήκος 4 σε AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0004"-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB647232 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 4 ίντσες μήκος 4 σε AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Cast Bronze, ToughMet 3275,0004.5 "-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS EBCB222816 Ρουλεμάν μανικιών, ID 1 3/8 ίντσας, OD 1 3/4 ίντσας, μήκος 2 ίντσας, χάλκινο
€23.17 /μονάδα