Ρουλεμάν: Μπάλα , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 7 1 / 4 " , Θέση κιβωτίου αγωγού: Οχι , Καθήκον: Συνεχής , Κύκλος καθηκόντων: Συνεχής , Τύπος περιβλήματος: DP , Μέγεθος πλαισίου: 286JM , Πράσινη Πιστοποίηση ή Άλλη Αναγνώριση: Αξιολόγηση NEMA PremiumR , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Τύπος κινητήρα: Κλείσιμο κινητήρα αντλίας ζεύξης , Τύπος τοποθέτησης: Άκαμπτο C-Face , Σχεδιασμός NEMA: B , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 3 , RPM: 1800 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Πρότυπα και Εγκρίσεις: UL
Χαρακτηριστικά
- Αυτοί οι κινητήρες έχουν έλαση χάλυβα / χυτοσίδηρο / χάλυβα για δομική ακεραιότητα και προστασία από κρούσεις.
- Διαθέτουν περιβλήματα ανοιχτού τύπου για τη διατήρηση της μέγιστης ροής αέρα στο εσωτερικό του κινητήρα, αποτρέποντας έτσι την υπερθέρμανση.
- Διαθέτουν βάση συμπαγούς στυλ για ασφαλή τοποθέτηση σε σταθερές επιφάνειες όπως το σκυρόδεμα.
Συχνές Ερωτήσεις
Απαιτούν λίπανση οι κινητήρες αντλιών κλειστής ζεύξης Marathon;
Αυτοί οι κινητήρες δεν απαιτούν συχνή λίπανση, καθώς έχουν διπλά σφραγισμένα ρουλεμάν που είναι ασφαλισμένα μηχανικά στο άκρο του άξονα.
Πώς να εγκαταστήσετε τους κινητήρες αντλίας κλειστής ζεύξης Marathon;
Αυτοί οι κινητήρες έχουν μια συμπαγή βάση με προ-τρυπημένες οπές. Η βάση και ο κινητήρας μπορούν να βιδωθούν στη συμπαγή επιφάνεια για να ελαχιστοποιηθούν οι κραδασμοί και να διατηρηθεί ο κινητήρας στη θέση του.
Πώς να ελέγξετε τις ταχύτητες των κινητήρων κλειστής ζεύξης Marathon;
Αυτοί οι κινητήρες μπορούν να συνδεθούν σε VFD (Variable Frequency Drives) για έλεγχο ταχύτητας. Αυτά τα VFD μπορούν επίσης να ελέγξουν τη ράμπα προς τα κάτω και την ανύψωση του κινητήρα κατά τη διάρκεια της στάσης και εκκίνησης του κινητήρα, αντίστοιχα.