MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 7-1 / 2 Hp | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032

MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 7-1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8LDU Μοντέλο: 213TTDBD6032Cross Ref: 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,193.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα213JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο21.0-19.0/9.5
HP7.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας15 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1768
Ονομαστική απόδοση91%
Συνολικό μήκος19.25 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 61.2
Ύψος πλοίου (cm)35.61
Μήκος πλοίου (cm)56.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.56
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - E110 / 213TTDW4047

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣώμα Dia.Ομάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-phase 2 Hp | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFΝαι11.375 "40 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€942.06
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 φάσεις 15 Hp | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFΝαι15 "40 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€2,510.47
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Μοτέρ αντλίας κλειστού συζεύγματος, 40HP, 3-Phase, 3555 RPM πινακίδας, 208-230/460 Voltage | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium αποδοτικόFΝαι21 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€6,520.64
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3 HP, 3-Phase, 1760 RPM, 200 Voltage CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium αποδοτικόFΟχι10 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€1,656.99
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 5 HP, 3-Phase, 3500 RPM πινακίδας, 200 τάση | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium αποδοτικόFΟχι10 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€1,704.18
MARATHON MOTORS 184TTDW16073 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 5 HP, 3-φάση, 1755 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD3KLF 52ZV71 184TTDW1607350/60-NEMA Premium αποδοτικόFΟχι12.5 "40 βαθμοί ΓΑντλία€1,392.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Κινητήρας αντλίας στενής ζεύξης 3 φάσεων 7-1/2 Hp
€2,193.87 /μονάδα