BALDOR MOTOR Κινητήρες χειρισμού μονάδας, C- Face, Foot Mounted, TEFC, Τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Πλαίσιο: 56C , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Ταχύτητα: 1,760 rpm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,800 rpm , Τάση: 230 V 460 Β
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CEUHM3546
3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FΤΗ 1.53520M1.000 hp12.23 "71€1,949.93
A
CEUHM3554
4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FΤΗ 2.23526M1.500 hp13.23 "73€2,059.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;