MARATHON MOTORS 215TTDBD6032 Μοτέρ αντλίας Close-Coupled, 10 hp, 1770 Rpm, 215Jm Frame, 230/460VAC | CH6JCU 26ZY08

MARATHON MOTORS 215TTDBD6032 Μοτέρ αντλίας στενής σύνδεσης, 10 ίπποι, 1770 σ.α.λ., πλαίσιο 215 Jm, 230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JCU Μοντέλο: 215TTDBD6032Σταυρός: 26ZY08

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,305.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.9.5 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.7 1 / 4 "
Θέση κιβωτίου αγωγώνΟχι
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα215JM
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο25.4 / 12.7A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
Ύψος11 "
HP10
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας15 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJM με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1770
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση91.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος19 1 / 4 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4 1 / 4 "
Τάση230 / 460V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Ύψος πλοίου (cm)35.61
Μήκος πλοίου (cm)56.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.56
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣώμα Dia.Ομάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαΟνομαστικός μετατροπέαςΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 145TTDR6036 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-phase 2 Hp | AF8LDG 26ZX92 / GT0407 145TTDR603650/60-NEMA PremiumFΝαι11.375 "40 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€942.06
MARATHON MOTORS 213TTDBD6032 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3-φάση 7-1 / 2 Hp | AF8LDU 26ZY04 / GT0416A / 213TTDB6032 213TTDBD603250/60-NEMA PremiumFΝαι15 "40 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€2,193.87
MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 Κινητήρας αντλίας κλειστού τύπου 3 φάσεις 15 Hp | AF8LDX 26ZY07 / GT0521A / 215TTDB6008 215TTDBD600860-NEMA PremiumFΝαι15 "40 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€2,510.47
MARATHON MOTORS 286TTDP4047 U113 Μοτέρ αντλίας κλειστού συνδέσμου | AJ2PBB U113 286TTDP404760--------
RFQ
MARATHON MOTORS 286TTDBD6007 Μοτέρ αντλίας κλειστού συζεύγματος, 40HP, 3-Phase, 3555 RPM πινακίδας, 208-230/460 Voltage | CD3KJD 52JA59 286TTDBD600750/60-NEMA Premium αποδοτικόFΝαι21 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€6,520.64
MARATHON MOTORS 182TTDW16067 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3 HP, 3-Phase, 1760 RPM, 200 Voltage CD3KLC 52ZV68 182TTDW1606750/60-NEMA Premium αποδοτικόFΟχι10 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€1,656.99
MARATHON MOTORS 182TTDW16021 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 5 HP, 3-Phase, 3500 RPM πινακίδας, 200 τάση | CD3KLD 52ZV69 182TTDW1602150/60-NEMA Premium αποδοτικόFΟχι10 13 / 16 "40 βαθμοί ΓΑντλία€1,704.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTDBD6032 Μοτέρ αντλίας στενής σύνδεσης, 10 ίπποι, 1770 σ.α.λ., πλαίσιο 215 Jm, 230/460 VAC
€2,305.14 /μονάδα