KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας σειράς EFC


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: Τμήματα LED , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: g, kg, lb, oz, PCS , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFC 60K-3
400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.01Kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€445.01
B
EFC 30K-3
400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.004Kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
C
EFC 30K-3L
500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.004Kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
D
EFC 60K-3L
500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.01Kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€481.09
E
EFC 100K-3
500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.02Kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€481.09
F
EFC 300K-2
600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.04Kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€577.31
G
EFC 100K-3L
600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.02Kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;