KERN AND SOHN EFC 100K-3 Balance πλατφόρμας, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADL

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 100K-3, μέγιστο 150 κιλά. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADL Μοντέλο: EFC 100K-3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€481.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςΤμήματα LED
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.02Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας120 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο10g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης500 x 400 mm
Αναπαραγωγικότητα0.002, 0.005 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)50g
Μονάδεςg, kg, lb, oz, PCS
Ικανότητα ζύγισης150kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης500 x 400 x 120 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης400 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5
Ύψος πλοίου (cm)18.5
Μήκος πλοίου (cm)62.5
Πλάτος πλοίου (cm)98.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN EFC 100K-3L Platform Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADM EFC 100K-3L600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.02Kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28
KERN AND SOHN EFC 300K-2 Balance πλατφόρμας, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADN EFC 300K-2600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.04Kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€577.31
KERN AND SOHN EFC 30K-3 Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADP EFC 30K-3400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.004Kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
KERN AND SOHN EFC 30K-3L Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.004Kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
KERN AND SOHN EFC 60K-3 Balance πλατφόρμας, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADR EFC 60K-3400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.01Kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€445.01
KERN AND SOHN EFC 60K-3L Platform Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADT EFC 60K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.01Kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€481.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 100K-3, μέγιστο 150 κιλά. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα
€481.09 /μονάδα