KERN AND SOHN EFC 60K-3 Balance πλατφόρμας, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADR

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 60K-3, μέγιστο 60 κιλά. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADR Μοντέλο: EFC 60K-3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€445.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μέγεθος ψηφίου25mm
Τύπος οθόνηςΤμήματα LED
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.01Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας124 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.001, 0.002 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2.5g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)25g
Μονάδεςg, kg, lb, oz, PCS
Ικανότητα ζύγισης60kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 124 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)56
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN EFC 100K-3 Balance πλατφόρμας, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADL EFC 100K-3500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.02Kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€481.09
KERN AND SOHN EFC 100K-3L Platform Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADM EFC 100K-3L600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.02Kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28
KERN AND SOHN EFC 300K-2 Balance πλατφόρμας, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADN EFC 300K-2600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.04Kg140 mm500mm600 mm20g600 x 500 mm10g€577.31
KERN AND SOHN EFC 30K-3 Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADP EFC 30K-3400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.004Kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
KERN AND SOHN EFC 30K-3L Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.004Kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
KERN AND SOHN EFC 60K-3L Platform Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADT EFC 60K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.01Kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€481.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 60K-3, μέγιστο 60 κιλά. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα
€445.01 /μονάδα