Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LAH1 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-20 Βάση 1/2 ίντσας, 50PK | AB2CUE

APPROVED VENDOR 1LAH1 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-20 Βάση 1/2 ιντσών, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2CUE Μοντέλο: 1LAH1
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
€28.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι συγκόλλησης
Πάχος βάσης3 / 16 "
Πλάτος βάσης1 / 2 "
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουHex Weld Nut με Προβολές
Πιλότος Ντί.13 / 32 "
Πιλοτικό ύψος0.085 "
Μέγεθος πιλοτικής τρύπας27 / 64 "
Ύψος προβολής0.400 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΕξάγωνο με Προβολές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Προβολές συγκόλλησης (3)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH1 Παξιμάδι συγκόλλησης 1/4-20 Βάση 1/2 ιντσών, 50PK
€28.00 /πακέτο