KERN AND SOHN EFC 300K-2 Balance πλατφόρμας, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADN

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 300K-2, μέγιστο 300 κιλά. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CJ7ADN Μοντέλο: EFC 300K-2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€577.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςΤμήματα LED
Συχνότητα50 / 60 Hz
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.04Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας140 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο20g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης600 x 500 mm
Αναπαραγωγικότητα0.05, 0.1 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)10g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)100g
Μονάδεςg, kg, lb, oz, PCS
Ικανότητα ζύγισης300kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης600 x 500 x 140 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης500mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας600 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.5
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)49
Πλάτος πλοίου (cm)89
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςευανάγνωστοΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Τιμή
KERN AND SOHN EFC 100K-3 Balance πλατφόρμας, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADL EFC 100K-3500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.02Kg120 mm400 mm500 mm10g500 x 400 mm5g€481.09
KERN AND SOHN EFC 100K-3L Platform Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 10g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADM EFC 100K-3L600 x 500 x 140 χιλιοστών+/-0.02Kg140 mm500mm600 mm10g600 x 500 mm5g€565.28
KERN AND SOHN EFC 30K-3 Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADP EFC 30K-3400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.004Kg124 mm300 mm400mm2g400 x 300 mm1g€445.01
KERN AND SOHN EFC 30K-3L Platform Balance, 30Kg Μέγ. Ζύγιση, 2g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADQ EFC 30K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.004Kg120 mm400 mm500 mm2g500 x 400 mm1g€481.09
KERN AND SOHN EFC 60K-3 Balance πλατφόρμας, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADR EFC 60K-3400 x 300 x 124 χιλιοστών+/-0.01Kg124 mm300 mm400mm5g400 x 300 mm2.5g€445.01
KERN AND SOHN EFC 60K-3L Platform Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CJ7ADT EFC 60K-3L500 x 400 x 120 χιλιοστών+/-0.01Kg120 mm400 mm500 mm5g500 x 400 mm2.5g€481.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Υπόλοιπο πλατφόρμας EFC 300K-2, μέγιστο 300 κιλά. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα
€577.31 /μονάδα