Υδραυλικοί κόπτες σωλήνων

Φίλτρα

WHEELER-REX -

Υδραυλικός κόπτης σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2990-1037.5 "8700 έως 9000 psi€4,666.24
A2990-1537.5 "8700 έως 9000 psi€5,073.97
A2990-637.5 "8700 έως 9000 psi€3,619.38
A2990-837.5 "8700 έως 9000 psi€4,507.68
A2990-1237.5 "8700 έως 9000 psi€4,870.11
B5590-1838 "9000 έως 9700 psi€8,028.60
C3890-1538 "5700 έως 6000 psi€7,373.11
C3890-1838 "5700 έως 6000 psi€7,826.15
B5590-2038 "900 έως 9700 psi€10,397.10
B5590-2438 "900 έως 9700 psi€11,393.79
B5590-3638 "900 έως 9700 psi€14,417.77
C3890-1238 "5700 έως 6000 psi€5,620.51
C3890-2438 "5700 έως 6000 psi€8,471.72
ENERPAC -

Αυτοτελής Υδραυλικοί κόφτες σειράς WMC

ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα κοπής σύρματος ACSRΧωρητικότηταΜήκοςWire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπήςΣυρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπήςWire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπήςΔυνατότητα κοπής σύρματος ή ράβδου αλουμινίου στρογγυλής ράβδουΣτρογγυλή ράβδος χάλκινο σύρμα ή ικανότητα κοπής ράβδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AWMC3380-3 τόνοι.26 "1.69 "1.83 "---€7,240.59
AWMC1000-20 τόνοι.26.75 "---0.75 "0.75 "€9,104.68
BWMC5800.63 "4 τόνοι.15 "0.63 "0.63 "0.56 "0.63 "0.63 "€3,892.02
BWMC7500.75 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.56 "0.69 "0.69 "€4,525.15
AWMC15801.63 "6 τόνοι.22 "1.63 "1.5 "0.63 "0.75 "0.75 "€7,054.25
AWMC20002"13 τόνοι.24.75 "2"2"0.75 "1.25 "1.25 "€9,046.31
ENERPAC -

Σετ αυτοτελών υδραυλικών κοπτών σειράς STC

ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα κοπής Hempcore ή IWRC σχοινιού από χάλυβαΧωρητικότηταΜήκοςΙκανότητα κοπής σύρματος ACSRWire Strand Bare Αλουμίνιο Wire Strands Δυνατότητα κοπήςΣυρματόσχοινα Γυμνό Χάλκινο Συρματόσχοινο Δυνατότητα κοπήςWire Strand Guy Steel Wire Strands Ικανότητα κοπήςΠηγή ενέργειαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTC750Η0.63 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "αντλία χέρι€5,268.99
BSTC750FP0.63 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Αντλία ποδιών€5,650.38
CSTC750A0.63 "4 τόνοι.15 "0.75 "0.75 "0.75 "0.56 "Αντλία αέρα€5,882.01
ASTC1250Η1.25 "20 τόνοι.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "αντλία χέρι€9,735.84
BSTC1250FP1.25 "20 τόνοι.26.75 "1.25 "1.25 "1.25 "0.88 "Αντλία ποδιών€10,284.58

Υδραυλικοί κόπτες σωλήνων

Οι υδραυλικοί κόπτες σωλήνων έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν σωλήνες από χάλυβα, χυτοσίδηρο, όλκιμο, πηλό και πλαστικό. Raptor Supplies προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υδραυλικών κοπτικών σωλήνων από μάρκες όπως Enerpac και Γουίλερ-ΡεξΤο Αυτοί οι υδραυλικοί κόπτες σωλήνων περιλαμβάνουν αντλία, εύκαμπτο σωλήνα και θήκη μεταφοράς. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μια αλυσίδα τυλιγμένη γύρω από ένα σωλήνα για να τον κόψουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτοί οι υδραυλικοί κοπτήρες σωλήνων διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 5 έως 38 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;