Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2QXU Μοντέλο: 112A035F11CACross Ref: 112A035F11CA 250
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
€167.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής35 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi35 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi33 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi31 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi29 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi37 gph
GPH35
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.14 hp
HP @ 150 psi0.19 hp
HP @ 200 psi0.24 hp
HP @ 250 psi0.29 hp
HP @ 50 PSI0.08 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή48 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής29 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.27 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςBalanced- Εξωτερική προσαρμογή
Τύπος βαλβίδαςΠλαστική παράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.02
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A035F11CA είναι μια μονάδα μεταφοράς υγρών που χρησιμοποιείται σε μηχανές επεξεργασίας νερού, τροφίμων και ποτών και καφέ για την άντληση νερού, ποτών και άλλων υγρών. Ο συμπαγής σχεδιασμός και η συμβατότητα της αντλίας με τις τυπικές υδραυλικές εγκαταστάσεις την καθιστούν αποτελεσματική και αποτελεσματική για τη μεταφορά υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αντλία έχει υλικό περιβλήματος από ορείχαλκο που προσφέρει αυξημένη αντοχή και αξιοπιστία.
  • Προσφέρει συνδέσεις εισόδου και εξόδου NPT 3/8 ιντσών, παρέχοντας συμβατότητα με τυπικές εγκαταστάσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  • Αυτή η αντλία είναι εξοπλισμένη με ελαστομερή EPDM/νιτριλίου, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με υγρά και αποτρέποντας διαρροές ή ζημιές.
  • Έχει ρυθμό ροής 35 GPH, επιτρέποντας την αποτελεσματική και αποτελεσματική μεταφορά υγρών.
  • Αυτή η αντλία έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε θερμοκρασίες ρευστού που κυμαίνονται από -4 έως 160 βαθμούς F για διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Προσφέρει μέγιστη απαίτηση μηχανικής ιπποδύναμης 0.29 ίππων, εξασφαλίζοντας ενεργειακή απόδοση και οικονομική απόδοση κατά τη χρήση.
  • Αυτή η αντλία είναι ενσωματωμένη με μια εσωτερική ανακουφιστική βαλβίδα για την προστασία του συστήματος και την πρόληψη καταστάσεων υπερπίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να επιθεωρήσω μια διαρροή σε αυτήν την αντλία;

A.

  • Ελέγξτε για ορατές διαρροές, λεκέδες ή υγρασία γύρω από την αντλία.
  • Ακούστε τους ήχους συριγμού ή πιπιλίσματος που μπορεί να υποδηλώνουν διαρροές.
  • Αισθανθείτε υγρές περιοχές γύρω από τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα.
  • Αναζητήστε ρωγμές ή φθορά και αντικαταστήστε τις τσιμούχες και τις φλάντζες εάν χρειάζεται.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά σφιγμένα.
  • Ελέγξτε την αντλία υπό συνθήκες λειτουργίας για να εντοπίσετε διαρροές.
  • Ελέγξτε για ξαφνικές πτώσεις στα επίπεδα υγρών.
  • Αναζητήστε διαρροές ή βουλώματα στις γραμμές αποχέτευσης.
  • Επιθεωρήστε για ζημιά ή υπερβολική φθορά στον ρότορα και στα πτερύγια.
  • Εφαρμόστε λύσεις ανίχνευσης διαρροών για να βρείτε κρυφές διαρροές.
  • Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία της ανακουφιστικής βαλβίδας για να αποφύγετε διαρροές.
  • Προσέξτε για μειωμένη απόδοση, η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει διαρροή.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων Procon 112A035F11CA;

A.

  • Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία την αντλία.
  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι τοποθετημένη σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
  • Ελέγξτε για σημάδια ζημιάς ή φθοράς και αντικαταστήστε τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας.
  • Επαληθεύστε τη συμβατότητα της αντλίας με το υγρό και παρέχετε τη σωστή λίπανση εάν χρειάζεται.
  • Συνδέστε την αντλία σε κατάλληλη πηγή ρεύματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις τάσης και ισχύος.
  • Επιθεωρείτε και καθαρίζετε τακτικά την αντλία για να διατηρείτε την απόδοση και να αποτρέπετε κινδύνους.
  • Εάν παρουσιαστούν δυσλειτουργίες ή ασυνήθιστοι θόρυβοι, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την αντλία και αναζητήστε επαγγελματική βοήθεια.
  • Αποθηκεύστε την αντλία σε στεγνό και ασφαλές μέρος, μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και κινδύνους.
  • Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή για ασφαλή λειτουργία.

Ε. Ποιος τύπος μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιείται σε αυτήν την αντλία;

Α. Μια διπλή επίπεδη μονάδα δίσκου 0.118 ιντσών χρησιμοποιείται σε αυτήν την περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A035F11CA για βελτιωμένη απόδοση κατά τη διάρκεια εργασιών υψηλής ταχύτητας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος
€167.40 /μονάδα