Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Stainless Steel 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 Pipe1/4 ίντσα, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KKK Μοντέλο: U17567.025.0025Cross Ref: 5YU69
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
€16.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
Για μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος1.25 "
Εσωτερικό πλάτος9 / 16 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
νήμα Μήκος3 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318152046
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Έχει χονδροειδείς κλωστές, για μεγέθη σωλήνων από χάλυβα ή επεξεργασμένου σιδήρου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4-20 Pipe1/4 ίντσα, 10PK
€16.07 /πακέτο