Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2JXG Μοντέλο: 112A025F11CACross Ref: 112A025F11CA 250
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
€182.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής25 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi25 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi23 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi21 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi19 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi27 gph
GPH25
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.12 hp
HP @ 150 psi0.17 hp
HP @ 200 psi0.22 hp
HP @ 250 psi0.27 hp
HP @ 50 PSI0.07 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή35
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση250
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.158
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής19
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.27 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςBalanced- Εξωτερική προσαρμογή
Τύπος βαλβίδαςΠλαστική παράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0206
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A025F11CA είναι μια ευέλικτη και αξιόπιστη λύση άντλησης που χρησιμοποιείται σε συστήματα διανομής ποτών, μηχανές εσπρέσο, συστήματα καθαρισμού νερού, ιατρικό εξοπλισμό και βιομηχανικές διεργασίες. Έχει συμπαγή σχεδιασμό για να παρέχει ακριβή και συνεπή άντληση υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορειχάλκινο σώμα για αυξημένη αντοχή και βελτιωμένη ασφάλεια μέσω της ενσωματωμένης βαλβίδας ανακούφισης.
  • Αυτή η αντλία είναι ενσωματωμένη με λειτουργία παράκαμψης και διαθέτει διπλή επίπεδη κίνηση για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Προσφέρει δυνατότητα ανύψωσης ξηρής αναρρόφησης και έχει ξηρό βάρος για άνετο χειρισμό και εγκατάσταση.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει στερέωση σε στυλ σφιγκτήρα ανθρακικού και έχει σχέδιο υγρής αναρρόφησης αυτο-αναρρόφησης για απόδοση μεγάλης διάρκειας.
  • Διατίθεται χωρίς φίλτρο, απλοποιώντας τις διαδικασίες συντήρησης και καθαρισμού.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει επιπλέον ανάλυση TDS (Total Dissolved Solids) για την ακριβή παρακολούθηση της ποιότητας του υγρού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση αυτής της αντλίας;

A.

  • Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης
  • Φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ)
  • Εξασφαλίστε τη σωστή εγκατάσταση
  • Χρήση σε καλά αεριζόμενο χώρο
  • Εξασφαλίστε την ασφάλεια της πηγής ισχύος
  • Ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού
  • Επαληθεύστε τη λειτουργία της ανακουφιστικής βαλβίδας
  • Γνωρίστε τις διαδικασίες διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
  • Ελέγχετε τακτικά για ανωμαλίες
  • Ακολουθήστε τη συνιστώμενη συντήρηση
  • Παρέχετε εκπαίδευση χειριστή

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτής της αντλίας;

A.

  • Ρυθμός ροής
  • Εκτίμηση πίεσης
  • Συμβατότητα υλικού
  • Μέγεθος αντλίας
  • Απαιτήσεις συντήρησης
  • Πηγή ισχύος
  • Αντοχή
  • Κόστος
  • Χαρακτηριστικά ασφαλείας

Ε. Πώς να ανιχνεύσετε διαρροές σε αυτήν την περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A025F11CA;

A.

  • Επιθεωρήστε οπτικά την αντλία και τις συνδέσεις της για τυχόν σημάδια διαρροής, όπως υγρά σημεία, σταγόνες ή λεκέδες.
  • Εφαρμόστε ένα διάλυμα σαπουνιού στις αρθρώσεις και τις συνδέσεις της αντλίας ενώ λειτουργεί και αναζητήστε φυσαλίδες που υποδεικνύουν διαρροές.
  • Ελέγξτε για ασυνήθιστο θόρυβο ή κραδασμούς, καθώς οι διαρροές μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της αντλίας.
  • Παρακολουθήστε τα επίπεδα υγρών και τις διακυμάνσεις της πίεσης, καθώς οι ξαφνικές πτώσεις μπορεί να υποδηλώνουν διαρροή.
  • Πραγματοποιήστε μια δοκιμή πίεσης για να αξιολογήσετε την ακεραιότητα της αντλίας υπό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος
€182.07 /μονάδα