Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CM6UTJ Μοντέλο: 112A100F11AA
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
€93.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Ρυθμός ροής100 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi100 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi98 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi96 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi94 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi102 gph
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.2 hp
HP @ 150 psi0.28 hp
HP @ 200 psi0.35 hp
HP @ 250 psi0.42 hp
HP @ 50 PSI0.13 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.42 hp
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21, Non Balances Ceramic/Carbon
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΠαράκαμψη- Ultem
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 112A100F11AA έχει πτερύγια σε έναν περιστρεφόμενο ρότορα μέσα σε ένα κυλινδρικό περίβλημα και λειτουργεί ως αντλία θετικού εκτοπίσματος. Το πτερύγιο δημιουργεί έναν μεταβλητό θάλαμο, τραβώντας το υγρό στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας και συμπιέζοντάς το μέσω της εξόδου. Προσφέρει σταθερή ροή, δυνατότητες αυτόματης αναρρόφησης και ευελιξία στο χειρισμό υγρών και αερίων. Χρησιμοποιείται στη διανομή ποτών, στις μηχανές καφέ, στον καθαρισμό του νερού, στα συστήματα ψύξης και σε βιομηχανικές εφαρμογές μεταφοράς υγρών.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η περιστροφική αντλία πτερυγίων διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση και ανθεκτικότητα.
  • Είναι σχεδιασμένο με μέγεθος οπής θύρας NPT 3/8 ιντσών, επιτρέποντας την εύκολη σύνδεση με συμβατά εξαρτήματα και αγωγούς.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει στερέωση με σφιγκτήρα για να εξασφαλίσει μια ασφαλή και βολική εγκατάσταση και έχει διαμόρφωση διπλής επίπεδης μονάδας για αποτελεσματική και αξιόπιστη μετάδοση ισχύος κατά τη λειτουργία.
  • Διαθέτει μη ισορροπημένο τύπο στεγανοποιητικού κεραμικού / άνθρακα για να εξασφαλίζει στεγανή λειτουργία και μειωμένη φθορά για παρατεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας.
  • Αυτή η αντλία ενσωματώνει έναν τύπο βαλβίδας bypass-Ultem, παρέχοντας αποτελεσματικό έλεγχο υγρών σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Προκόν 1113 σφιγκτήρας V-band: Αυτή η ταινία εξασφαλίζει μια ασφαλή σύνδεση μεταξύ κυλινδρικών εξαρτημάτων, παρέχοντας μια αξιόπιστη και σφιχτή στεγανοποίηση κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη λειτουργία μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Δώστε προτεραιότητα στη σωστή γείωση για τον μετριασμό των ηλεκτρικών κινδύνων κατά τη λειτουργία της αντλίας.
  • Εξασφαλίστε έναν καλά αεριζόμενο χώρο με επαρκή ροή αέρα και απαγωγή θερμότητας όταν χρησιμοποιείτε την αντλία.
  • Πραγματοποιήστε τακτικές επιθεωρήσεις διαρροών και φροντίστε αμέσως για τυχόν εντοπισμένα προβλήματα.
  • Να φοράτε πάντα κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν χειρίζεστε επικίνδυνα υγρά ή αέρια.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση της αντλίας για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και πιθανή ζημιά.
  • Μη λειτουργείτε ποτέ την αντλία χωρίς επαρκή λίπανση και κατάλληλο υγρό.
  • Στερεώστε όλες τις συνδέσεις, τους εύκαμπτους σωλήνες και τα εξαρτήματα σφιχτά για να αποφύγετε διαρροές κατά τη λειτουργία.
  • Να είστε προσεκτικοί με την αποχή από το κάπνισμα ή τη χρήση ανοιχτής φλόγας κοντά στην αντλία, ειδικά όταν αντιμετωπίζετε εύφλεκτες ουσίες.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη μηχανική ισχύς αυτής της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων για να λειτουργεί αποτελεσματικά;

A. Η μέγιστη μηχανική ισχύς που απαιτείται για την αποτελεσματική λειτουργία της περιστροφικής αντλίας πτερυγίων είναι 0.42 hp.

Ε. Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση μιας περιστροφικής αντλίας πτερυγίων;

A.

  • Η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας.
  • Ο τύπος και η κατάσταση των πτερυγίων και των σφραγίδων.
  • Το ιξώδες του αντλούμενου ρευστού.
  • Η παρουσία στερεών ή ρύπων στο ρευστό.
  • Το εύρος θερμοκρασίας και πίεσης λειτουργίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PA0.4 hp0.118" Διπλό Επίπεδο140 gph0.52 hp0.63 hp154 GPH200 psi0.42 hp€164.52
PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σφιγκτήρας, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος
€93.89 /μονάδα