Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης: 3.3 πόδια. , Ξηρό βάρος: 2.5 lbs. , Υλικό στέγασης: Ορείχαλκος , Μέγεθος εισόδου: 3 / 8 "-18 , Τύπος εισόδου: NPT , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100cΡ , Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας: 150 psi , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2400 RPM , Mfr. Σειρά: σειρά 2 , Min. Θερμοκρασία λειτουργίας: -4 μοίρες φά , Στυλ τοποθέτησης: Σφιγκτήρας , Μέγεθος εξόδου: 3 / 8 "-18 , Τύπος εξόδου: NPT , Εύρος pH: 6pH , Περιστροφή: Δεξιόστροφη , Υλικό ρότορα: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Αξονας: 303 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ανάλυση TDS: 5000ppm , Ανύψωση υγρής αναρρόφησης: 6.6 πόδια.
Μηχανισμός εργασίας
- Το περίβλημα περιέχει έναν κεντρικό ρότορα με πτερύγια που κινούνται έκκεντρα.
- Η περιστροφή του ρότορα έχει ως αποτέλεσμα την κίνηση των πτερυγίων προς τα έξω, σχηματίζοντας ένα σφράγισμα.
- Ρευστό ή αέριο αναρροφάται σε έναν σφραγισμένο θάλαμο από τα περιστρεφόμενα πτερύγια.
- Ο όγκος του σφραγισμένου θαλάμου μειώνεται, προκαλώντας συμπίεση του παγιδευμένου υγρού/αερίου.
- Η θύρα εξόδου επιτρέπει την αποβολή του συμπιεσμένου υγρού/αερίου.
- Η διαδικασία αναρρόφησης, συμπίεσης και εκκένωσης διατηρείται συνεχώς από την περιστροφή του ρότορα.
Χαρακτηριστικά
- Διαθέτουν ορειχάλκινη κατασκευή για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση.
- Αυτές οι αντλίες διατίθενται χωρίς ενσωματωμένο φίλτρο και ανακουφιστική βαλβίδα για προστασία από την υπερβολική πίεση.
- Προσφέρουν επιλογές στερέωσης με σφιγκτήρα / μπουλόνι για ευέλικτη εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματης αναρρόφησης και συντήρησης, με χαρακτηριστικά χαμηλών κραδασμών και παλμών.
- Αυτές οι αντλίες έχουν δυνατότητα αυτόματης αναπλήρωσης έως 2 μέτρα, εξασφαλίζοντας εύκολη εκκίνηση.
- Έχουν ρυθμούς ροής ρευστού που κυμαίνονται από 45 έως 425 LPH.
Συχνές Ερωτήσεις
Ποιο είναι το εύρος των ιξωδών και των θερμοκρασιών λειτουργίας των συμβατών υγρών αυτών των αντλιών;
Τα συμβατά υγρά έχουν ιξώδες έως 100cP και θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -20 έως 90 βαθμούς C.
Πώς να εγκαταστήσετε αυτές τις αντλίες;
- Τοποθετήστε την αντλία στην επιθυμητή θέση.
- Συνδέστε με ασφάλεια την αντλία χρησιμοποιώντας επιλογές στερέωσης με σφιγκτήρα ή μπουλόνι.
- Συνδέστε τις θύρες εισόδου και εξόδου της αντλίας στις αντίστοιχες γραμμές υγρού.
- Εξασφαλίστε τη σωστή ευθυγράμμιση και τις σφιχτές συνδέσεις για την αποφυγή διαρροών.
- Γεμίστε την αντλία εάν απαιτείται, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνδέστε την αντλία στην πηγή ρεύματος και ελέγξτε τη λειτουργικότητά της.
- Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για βέλτιστη απόδοση.
- Παρακολουθείτε και συντηρείτε τακτικά την αντλία για να διασφαλίζετε την αποτελεσματική λειτουργία.
Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω κατά τη χρήση των περιστροφικών πτερυγίων αντλιών Procon Series 2;
- Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση και τη λειτουργία.
- Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι σωστά γειωμένη για να αποφύγετε ηλεκτρικούς κινδύνους.
- Ελέγχετε τακτικά την αντλία για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διαρροής.
- Αποφύγετε τη λειτουργία της αντλίας πέρα από τα καθορισμένα όρια πίεσης και θερμοκρασίας.
- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όταν χειρίζεστε υγρά ή πραγματοποιείτε συντήρηση.
- Διατηρήστε την περιοχή της αντλίας καθαρή και απαλλαγμένη από πιθανούς κινδύνους ενεργοποίησης.
- Εάν υπάρχει, αποσυνδέστε το ρεύμα πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή.