BRADY Σήμανση σωλήνα, εξάτμιση


Φίλτρα
Συγκολλητικός: Ναι , Μέση αντοχή: 8 ετών. έως 10 ετών. , Τέλος: Λείος , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: Μέσα έξω , Γλώσσα: Αγγλικά , Στυλ τοποθέτησης: Αυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -0.4 βαθμοί F , Πλάτος ρολού: 1.25 " , Πάχος: 0.004 "
ΣτυλΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7099-1
-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€19.28
B
7099-4
-Πράσινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
C
4057-Α
-Κίτρινο3/4 to 1-3/8"--ΜαύρηSnap-On-€9.90
D
73889
-Κίτρινο-12 "2"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25€52.71
E
20428
-Κίτρινο-8"1"ΜαύρηΑυτοκόλλητες25€39.36
F
4319-C
-Μπλε2-1/2 to 3-7/8"--ΆσπροSnap-On1€20.93
C
4057-D
-Κίτρινο4 έως 6 "--ΜαύρηSnap-On-€22.39
C
4057-B
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"--ΜαύρηSnap-On-€11.56
G
4057-G
-Κίτρινο8 έως 9-7 / 8 "--ΜαύρηΙμάντας-€32.80
G
4057-Η
-Κίτρινο10 έως 15 "--ΜαύρηΙμάντας-€42.45
H
7354-1
-Μπλε2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56
I
7098-1Ην
-Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο24 "4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€1.18
I
7098-1
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€19.28
F
4319-Α
-Μπλε3/4 to 1-3/8"--ΆσπροSnap-On1€8.85
C
4057-C
-Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"--ΜαύρηSnap-On-€20.72
G
4057-F
-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "--ΜαύρηΙμάντας-€23.38
J
7354-4
-Μπλε3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€18.98
F
4319-D
-Μπλε4 έως 6 "--ΆσπροSnap-On1€22.39
K
108952-PK
1 / 2 "Μπλε3/4 "και μικρότερο1.25 "1 / 2 "---€19.78
L
108950
30ft.ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος8"1"ΆσπροΑυτοκόλλητες65€44.57
L
108951
30ft.ΜπλεΚόψτε σε μέγεθος12 "2"ΆσπροΑυτοκόλλητες65€60.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;