Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 20428 Pipe Marker Exhaust 1 In.h | AF3RDM 8CF74

BRADY 20428 Pipe Marker Exhaust 1 In.h

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3RDM Μοντέλο: 20428Cross Ref: 8CF74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ύψος1"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΑυτοκόλλητες
Δείκτες ανά κάρτα25
ΥλικόB-736 Αυτοκόλλητο πλαστικό φιλμ
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.02
Πλάτος πλοίου (cm)9.27
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ρόλουΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΠλάτοςΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΤιμή
BRADY 7098-1 Σωλήνας Εξάτμιση Κίτρινο 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZTV 5ACY2 7098-1-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€19.28
BRADY 7098-1HV Σωλήνας Εξάτμιση Κίτρινο 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZTW 5ACY3 7098-1Ην-Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο24 "4"ΜαύρηΑυτοκόλλητες1€1.18
BRADY 7099-1 Pipe Marker Exhaust Green 2-1 / 2 έως 7-7 / 8 In | AE2ZTY 5ACY6 7099-1-Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€19.28
BRADY 7099-4 Pipe Marker Exhaust Green 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE2ZUB 5ACY9 7099-4-Πράσινο3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€0.56
BRADY 7354-1 Pipe Marker Exhaust Black 2-1/2 έως 7-7/8 In | AE3YYL 5GWX6 7354-1-Μπλε2-1/2" to 7-7/8"14 "2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1€0.56
BRADY 7354-4 Σωλήνας εξάτμισης μπλε 3/4 έως 2-3 / 8 In | AE3YYP 5GWX9 7354-4-Μπλε3/4" to 2-3/8"7"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4€18.98
BRADY 4057-F Pipe Marker Exhaust Yellow 6 έως 7-7/8 In | AF4EHY 8TPC1 4057-F-Κίτρινο6 έως 7-7 / 8 "--ΜαύρηΙμάντας-€23.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 20428 Pipe Marker Exhaust 1 In.h
€39.36 /μονάδα