Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2QXY Μοντέλο: 102A140F11PACross Ref: 102A140F11PA 250
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
€164.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία περιστροφικού πτερυγίου
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
ΕνσωματωμένηΒαλβίδα εκτόνωσης
ΠαράκαμψηΝαι
Πίεση εκφόρτισης (PSI)Μέγιστη. 250 psi
κίνησης0.118" Διπλό Επίπεδο
Ανύψωση ξηρής αναρρόφησης3.3 πόδια.
Ξηρό Βάρος2.5 lbs.
Εξωτερική ανακούφισηΔεν απαιτείται
Ρυθμός ροής140 gph
Ρυθμός ροής @ 100 psi141 gph
Ρυθμός ροής @ 150 psi139 gph
Ρυθμός ροής @ 200 psi137 gph
Ρυθμός ροής @ 250 psi135 gph
Ρυθμός ροής @ 50 psi143 gph
GPH140
Στέγαση ΥλικόΟρείχαλκος
HP @ 100 PSI0.28 hp
HP @ 150 psi0.4 hp
HP @ 200 psi0.52 hp
HP @ 250 psi0.63 hp
HP @ 50 PSI0.17 hp
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "-18
Τύπος εισόδουNPT
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)3/8
Μέγιστη. Ροή154 GPH
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100cΡ
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.160 μοίρες φά
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Max. Ταχύτητα2400 RPM
Μέγιστη. Θερμ.150 F
Αρ. Σειράσειρά 2
Ελάχιστη. Ρυθμός ροής135 GPH
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-4 μοίρες φά
Ελάχ. RPM1000RPM
ΒάσηΣτυλ σφιγκτήρα άνθρακα
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας
Επίπεδο θορύβου60 dBa
Ονομαστικό RPM1,725 rpm
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "-18
Τύπος εξόδουNPT
Εύρος pH6pH
Απαιτήσεις ισχύος0.42 hp
Μέγιστη πίεση ανακούφισης250 PSI
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης151 έως 250psi
ΠεριστροφήΔεξιόστροφη
Υλικό ρότορα303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο, Τύπος 21
Υγρό αυτοεμφανίσεως6 πόδια μέγ. Ανελκυστήρας
Στέλεχος303 από ανοξείδωτο ατσάλι
Στατική Πίεση100 psi
Σουρωτήρι3.25 τ.μ., Χωρίς
Ψήφισμα TDS5000ppm
Διαμόρφωση βαλβίδαςΤυπική-Μη εξωτερική ρύθμιση
Τύπος βαλβίδαςΣτερεό ορείχαλκο
Ανύψωση υγρής αναρρόφησης6.6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8413500090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Η περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 102A140F11PA χρησιμοποιείται σε συστήματα διανομής ποτών, μηχανές εσπρέσο, συστήματα καθαρισμού νερού και ιατρικό εξοπλισμό. Είναι ιδανικά για ομαλή και αποτελεσματική άντληση σε εργασίες ακριβείας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για βελτιωμένη αντοχή και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει μια ενσωματωμένη ανακουφιστική βαλβίδα για τη ρύθμιση της πίεσης και την αποφυγή υπερφόρτωσης.
  • Έρχεται με σύστημα παράκαμψης, που επιτρέπει την ανακυκλοφορία του υγρού και την πρόληψη ζημιών σε περιόδους χαμηλής ζήτησης.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει διπλή επίπεδη κίνηση 0.118 ιντσών, εξασφαλίζοντας ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία.
  • Διαθέτει ανυψωτικό ξηρής αναρρόφησης 3.3 ποδιών, που του επιτρέπει να αντλεί υγρό από μεγάλο βάθος χωρίς να χρειάζεται αστάρωμα.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει ταχύτητα ροής 140 gph (γαλόνια ανά ώρα), καθιστώντας την κατάλληλη για διάφορες εφαρμογές.
  • Είναι ενσωματωμένο με ένα εξωτερικό σύστημα ανακούφισης, παρέχοντας ένα πρόσθετο μέτρο ασφαλείας για τον έλεγχο της πίεσης.
  • Αυτή η αντλία προσφέρει στυλ τοποθέτησης με σφιγκτήρα χρησιμοποιώντας σφιγκτήρα ανθρακικού για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν την αντλία;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη τοποθεσία.
  • Ασφαλίστε την αντλία στη θέση της.
  • Συνδέστε την είσοδο και την έξοδο.
  • Κάντε μια ηλεκτρική σύνδεση.
  • Εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία.
  • Παρακολουθήστε τακτικά την απόδοση.

Ε. Πώς μπορώ να καθαρίσω και να συντηρήσω αυτήν την περιστροφική αντλία πτερυγίων Procon 102A140F11PA;

A.

  • Αφαιρέστε τυχόν υπολειπόμενο υγρό από την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Αποσυναρμολογήστε προσεκτικά την αντλία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Καθαρίστε τα εξαρτήματα της αντλίας χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και διάλυμα νερού, διασφαλίζοντας ότι έχουν αφαιρεθεί όλα τα υπολείμματα και τα υπολείμματα.
  • Ξεπλύνετε καλά τα εξαρτήματα με καθαρό νερό για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
  • Αφήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσουν τελείως στον αέρα πριν επανασυναρμολογήσετε την αντλία.
  • Συναρμολογήστε ξανά την αντλία ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη όπως απαιτείται.
  • Λιπάνετε την αντλία σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
  • Συνδέστε ξανά την αντλία στην πηγή ρεύματος και ελέγξτε τη λειτουργία της για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή αυτής της αντλίας;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία μπορεί να χειριστεί τα απαραίτητα επίπεδα πίεσης.
  • Επαληθεύστε εάν τα υλικά της αντλίας είναι συμβατά με τα υγρά που αντλούνται.
  • Ελέγξτε εάν οι διαστάσεις της αντλίας ταιριάζουν στον χώρο εγκατάστασής σας.
  • Αξιολογήστε την ευκολία συντήρησης και τη δυνατότητα συντήρησης.
  • Βεβαιωθείτε ότι η αντλία είναι συμβατή με τη διαθέσιμη πηγή ενέργειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHP @ 150 psiκίνησηςΡυθμός ροήςHP @ 200 psiHP @ 250 psiΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΑπαιτήσεις ισχύοςΤιμή
PROCON 112A035F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 35 GPH, ορείχαλκος | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CA0.19 hp0.118" Διπλό Επίπεδο35 gph0.24 hp0.29 hp48 GPH200 psi0.27 hp€167.40
PROCON 112A060F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 60 GPH, ορείχαλκος | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CA0.23 hp0.118" Διπλό Επίπεδο60 gph0.29 hp0.35 hp73 GPH200 psi0.35 hp€168.41
Περιστροφική αντλία πτερυγίων PROCON 102A100F11PA, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp112 GPH200 psi0.42 hp€160.30
PROCON 112A025F11CA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, με σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 25 GPH, ορείχαλκος | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CA0.17 hp0.118" Διπλό Επίπεδο25 gph0.22 hp0.27 hp352500.27 hp€182.07
PROCON 102E100F11BA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, μπουλόνι, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTH 102E100F11BA0.28 hpΜονό διαμέρισμα100 gph0.35 hp0.42 hp--0.64 hp€114.66
PROCON 112A100F11AA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, NPT 3/8 ιντσών, 100 GPH, ορείχαλκος | CM6UTJ 112A100F11AA0.28 hp0.118" Διπλό Επίπεδο100 gph0.35 hp0.42 hp--0.42 hp€93.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PROCON 102A140F11PA Περιστροφική αντλία πτερυγίων, σύσφιξη, 3/8 ιντσών NPT, 140 GPH, ορείχαλκος
€164.52 /μονάδα