Αναγεννητικά στεγνωτήρια πεπιεσμένου αέρα

Φίλτρα

Οι στεγνωτήρες πεπιεσμένου αέρα με αναγεννητικό ξηραντικό χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση της υγρασίας από τον αέρα και είναι κατάλληλοι για χρήση με συστήματα οργάνων και ελέγχου, εξοπλισμό βαφής και επίστρωσης με ψεκασμό και πνευματικά εργαλεία.
INGERSOLL-RAND -

Στεγνωτήρες πεπιεσμένου αέρα

Τα στεγνωτήρια αεροσυμπιεστών της Ingersoll Rand έχουν σχεδιαστεί για να καταστέλλουν το σημείο δρόσου του πεπιεσμένου αέρα αφαιρώντας την υγρασία από αυτόν πριν ο αέρας συμπυκνωθεί σε ένα επιβλαβές υγρό. Αυτά τα στεγνωτήρια προσφέρουν φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ρύπων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της ποιότητας του προϊόντος. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τους διαθέτει ένα σύστημα ψύξης σε συνδυασμό με θερμική μάζα για την αποτελεσματική αποθήκευση της ψυχρής ενέργειας. Αυτά τα στεγνωτήρια είναι εξοπλισμένα με έναν εύκολο στη χρήση ελεγκτή μικροεπεξεργαστή για να αποκτήσουν το μέγιστο έλεγχο της λειτουργίας του στεγνωτηρίου, ενώ παρακολουθούν τις τρέχουσες συνθήκες. Τα στεγνωτήρια Ingersoll διαθέτουν πολλές οθόνες συναγερμού για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας για αυτόματη απενεργοποίηση. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν φυγοκεντρικό διαχωρισμό για διαχωρισμό και απομάκρυνση της υγρασίας από τον ψυχρό αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα στεγνωτηρίων πεπιεσμένου αέρα Ingersoll Rand, που διατίθενται σε μονοφασικά και τριφασικά μοντέλα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHL3001H00AA-30032 "---1-€23,498.09
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-€19,961.90
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-€19,622.61
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-€20,819.89
AHL1201H00AA-12030 "---1-€18,667.62
AHL5001H00AA-50040 "---1-€31,680.73
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-€45,589.15
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-€26,528.29
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-€50,076.63
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-€37,941.71
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,167.77
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€11,900.27
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€8,230.73
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,433.73
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€4,458.68
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,653.02
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€1,920.57
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,240.98
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,031.05
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,504.19
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,419.88
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€5,591.87
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "3Φλάντζα 4 "€46,331.01
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€24,087.39
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€21,221.17
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A53RG62€4,378.80
A53RG64€5,419.85
A53RG67€7,041.52
A53RG68€7,674.73
A53RG65€6,127.42
A53RG60€3,247.57
A53RG69€8,478.25
A53RG70€9,406.62
A53RG63€4,934.66
A53RG66€6,248.18
A53RG61€3,724.55
A53RG71€13,240.17

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό μέγεθος στεγνωτήρα πεπιεσμένου αέρα με αναγεννητικό ξηραντικό για την εφαρμογή μου;

Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως ο ρυθμός ροής και η πίεση του πεπιεσμένου αέρα, το επίπεδο υγρασίας στον πεπιεσμένο αέρα και το επιθυμητό σημείο δρόσου.

Πώς να διατηρήσετε τα αναγεννητικά ξηραντικά στεγνωτήρια αέρα;

Η τακτική συντήρηση αυτών των στεγνωτηρίων πεπιεσμένου αέρα περιλαμβάνει τον έλεγχο και την αντικατάσταση του ξηραντικού υλικού, τον καθαρισμό και την επιθεώρηση των βαλβίδων και των σωληνώσεων, τον έλεγχο και την αντικατάσταση των φίλτρων και την παρακολούθηση της απόδοσης του στεγνωτηρίου.

Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη διαδικασία αναγέννησης;

  • Το αφυγραντικό υλικό ζεσταίνεται κατά τη διαδικασία αναγέννησης, χειριστείτε το με προσοχή.
  • Εξασφαλίστε τον κατάλληλο αερισμό του ζεστού αέρα που χρησιμοποιείται για την αναγέννηση.

Πώς μπορώ να προσδιορίσω το κατάλληλο σημείο δρόσου για την εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα;

Το σωστό σημείο δρόσου για οποιαδήποτε εφαρμογή πεπιεσμένου αέρα εξαρτάται από την ευαισθησία του εξοπλισμού ή της διαδικασίας στην υγρασία, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός θερμαινόμενου και ενός θερμαινόμενου στεγνωτηρίου αέρα;

Τα θερμαινόμενα στεγνωτήρια ξηραντικού χρησιμοποιούν θερμότητα, ενώ τα στεγνωτήρια χωρίς θερμότητα χρησιμοποιούν ξηρό αέρα (που δημιουργείται από αυτά) για να αφαιρέσουν τους υδρατμούς από το αποξηραντικό υλικό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;