INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 500 Cfm 150 Hp | AC2DCW 2HUD1

INGERSOLL-RAND HL5001H00AA στεγνωτήριο αέρα 500 Cfm 150 Hp

Είδος: AC2DCW Μοντέλο: HL5001H00AACross Ref: 2HUD1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€32,369.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
CFM500
Βαλβίδα ελέγχουΜη λιπαντικά
Κύκλος10 λεπτά
Βάθος40 "
Σημείο δρόσου-40 μοίρες φά
Πλήρες φορτίο4.0
Ύψος83 "
Hz60
Χωρητικότητα ροής εισόδου @ 100 PSI500
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)2
Κατηγορία ISO2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Χωρητικότητα ροής εξόδου @ 100 PSI425
Φάση1
Πτώση πίεσης3 psi
Χαρακτηριστικάαποξηραντικό
Τάση115
Πλάτος56.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 717.75
Ύψος πλοίου (cm)231.14
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πίνακας ελέγχου (Μικροεπεξεργαστής με δυνατότητα MODBUS)
    • Διαχύτης (Αφαιρούμενος, Καθαρίσιμος)
    • Για την Air Comp. HP (150)
    • Ελάχ. Πίεση εργασίας (PSI) (75)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA στεγνωτήριο αέρα 120 Cfm 30 Hp | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 250 Cfm 60 Hp | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 300 Cfm 60 Hp | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 400 Cfm 100 Hp | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Στεγνωτήρας Αέρας Αποξηραντικό 600 Cfm 150 Hp | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND HL5001H00AA στεγνωτήριο αέρα 500 Cfm 150 Hp
€32,369.79 /μονάδα