PATTERSON FAN Air Cannon, 3 φάσεις


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό φύλαξης: Ατσάλι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 105 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός αέρας , Τύπος κινητήρα: 3 Φάση , Φάση: 3 , Ταχύτητες: 1 , Τάση: 208-230/460 , Φινίρισμα προστασίας καλωδίων: Μπλε σκόνη
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςBlade Dia.Υψηλή CFMΛειτουργικά AmpsΕκτός Dia.Shaft Dia.Θερμική προστασίαΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7J735
230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Αυτόματο37 "€2,879.86
B
7J709
230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Αυτόματο37 "€2,821.23
C
7J720
230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Αυτόματο37 "€2,365.77
D
H26B-CS
326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,031.70
B
7J701
314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Αυτόματο20 "€1,612.75
A
7J731
322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Αυτόματο29 "€1,960.42
B
7J703
318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Αυτόματο24 "€1,829.55
C
7J714
318 "38002.4-2.3/1.224 "5 / 8 "Αυτόματο24 "€1,461.93
B
7J707
326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,483.84
B
7J705
322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Αυτόματο29 "€1,901.79
C
7J716
322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Αυτόματο29 "€1,519.30
A
7J733
326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,542.47
E
7J723
314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Αυτόματο20 "€1,594.83
C
7J718
326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,062.71
C
7J712
314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Αυτόματο20 "€1,268.03
F
7J736
434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€6,389.16
B
7J710
434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€6,328.11
C
7J721
434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€5,714.99
G
H34B-CS
434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€5,673.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;