PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MYB

PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MYB Μοντέλο: 7J703

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,829.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανόνι αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.475
Air Velocity (FPM) @ 40 ft350
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.250
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.175
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.18 "
Υψηλή CFM3800
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος24 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps2.4-2.3/1.2
Εκτός Dia.24 "
Φάση3
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση208-230/460
Πλάτος24 "
Φινίρισμα Wire GuardΜπλε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.295
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςBlade Dia.Υψηλή CFMΛειτουργικά AmpsΕκτός Dia.Shaft Dia.Θερμική προστασίαΠλάτοςΤιμή
PATTERSON FAN H26B-CS Air Cannon 33 Inch Width 33 Inch Διάμετρος 33 Inch Ύψος | AE7UHY 6ALF9 H26B-CS326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,031.70
PATTERSON FAN H34B-CS Air Cannon 43-1/2 Inch Width 43-1/2 Inch Height | AE7UJB 6ALG2 H34B-CS434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€5,673.33
PATTERSON FAN 7J701 Air Cannon 14 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MXZ 7J701314 "26001.5-1.4 / .7520 "1 / 2 "Αυτόματο20 "€1,612.75
PATTERSON FAN 7J705 Air Cannon 22 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MYD 7J705322 "55702.4-2.3/1.229 "5 / 8 "Αυτόματο29 "€1,901.79
PATTERSON FAN 7J707 Air Cannon 26 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MYF 7J707326 "76503.6-3.5/1.833 "7 / 8 "Αυτόματο33 "€2,483.84
PATTERSON FAN 7J709 Air Cannon 30 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MYH 7J709230 "12,0003.6-3.5/1.837 "7 / 8 "Αυτόματο37 "€2,821.23
PATTERSON FAN 7J710 Air Cannon 34 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph | AF3MYJ 7J710434 "17,0009.9-9.2/4.643.5 "1.375 "Κανένας43.5 "€6,328.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PATTERSON FAN 7J703 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου 3 Ph
€1,829.55 /μονάδα