INGERSOLL-RAND Στεγνωτήρες πεπιεσμένου αέρα


Φίλτρα
Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Hz: 60 , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 150 psi , Τύπος: αποξηραντικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-€23,498.09
RFQ
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-€19,961.90
RFQ
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-€19,622.61
RFQ
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-€20,819.89
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-€18,667.62
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-€31,680.73
RFQ
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-€45,589.15
RFQ
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-€26,528.29
RFQ
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-€50,076.63
RFQ
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-€37,941.71
RFQ
C
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,167.77
C
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€11,900.27
C
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€8,230.73
C
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,433.73
C
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€4,458.68
D
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,653.02
D
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€1,920.57
C
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,240.98
D
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,031.05
D
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€3,504.19
D
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,419.88
D
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€5,591.87
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "3Φλάντζα 4 "€46,331.01
RFQ
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€24,087.39
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€21,221.17
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "NPT€29,441.87
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT€17,967.81
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "NPT€34,746.84
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT€31,460.90
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "NPT€28,049.12
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "NPT€21,921.35
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "NPT€14,568.37
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "NPT€19,438.02
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "NPT€28,689.96
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "NPT€17,513.00

Στεγνωτήρες πεπιεσμένου αέρα

Τα στεγνωτήρια αεροσυμπιεστών της Ingersoll Rand έχουν σχεδιαστεί για να καταστέλλουν το σημείο δρόσου του πεπιεσμένου αέρα αφαιρώντας την υγρασία από αυτόν πριν ο αέρας συμπυκνωθεί σε ένα επιβλαβές υγρό. Αυτά τα στεγνωτήρια προσφέρουν φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων ρύπων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και της ποιότητας του προϊόντος. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τους διαθέτει ένα σύστημα ψύξης σε συνδυασμό με θερμική μάζα για την αποτελεσματική αποθήκευση της ψυχρής ενέργειας. Αυτά τα στεγνωτήρια είναι εξοπλισμένα με έναν εύκολο στη χρήση ελεγκτή μικροεπεξεργαστή για να αποκτήσουν το μέγιστο έλεγχο της λειτουργίας του στεγνωτηρίου, ενώ παρακολουθούν τις τρέχουσες συνθήκες. Τα στεγνωτήρια Ingersoll διαθέτουν πολλές οθόνες συναγερμού για ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και εξοικονόμησης ενέργειας για αυτόματη απενεργοποίηση. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν φυγοκεντρικό διαχωρισμό για διαχωρισμό και απομάκρυνση της υγρασίας από τον ψυχρό αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα στεγνωτηρίων πεπιεσμένου αέρα Ingersoll Rand, που διατίθενται σε μονοφασικά και τριφασικά μοντέλα Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;