Ρουλεμάν: Μπάλα , περίβλημα: Ανοίξτε το Dripproof , Hz: 60 , Κατηγορία μόνωσης: B , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γόβες & Πέδιλα , Σχεδιασμός κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Θέση τοποθέτησης κινητήρα: Οριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω , Υποεφαρμογή Motor: Αντλίες Jet , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , Τύπος κινητήρα: Πυκνωτής-Έναρξη , Τοποθέτηση: Πρόσωπο , Θέση τοποθέτησης: Κάθετη (Άξονας Κάτω) ή Οριζόντια , RPM πινακίδας: 3450 , Φάση: 1 , Εύρος στροφών: 3001-3600 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Θερμική προστασία: AUTO
Jet Pump AC Motors, Open Dripproof, Προσαρμογή προσώπου
Οι κινητήρες αντλίας εκτόξευσης πυκνωτή Dayton χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία εμπορικών, βιομηχανικών, φυγοκεντρικών και υδραυλικών αντλιών. Η εκκίνηση του πυκνωτή επιτρέπει στον κινητήρα να παράγει υψηλότερη ροπή σε χαμηλές ταχύτητες για βαρύτερα φορτία. Αυτοί οι μονοφασικοί κινητήρες 60 Hz διαθέτουν ανοιχτά περιβλήματα dripppoof, σφενδόνες άξονα και κουτιά αγωγών με φλάντζα για προστασία από την υγρασία και τη μόλυνση. Ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα για καλύτερη σκοπιμότητα εργασίας. Τοποθετούνται στο πρόσωπο για εύκολη τοποθέτηση τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο προσανατολισμό. Πιστοποίηση CSA και αναγνωρισμένη από UL για αξιόπιστη λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα κινητήρων αντλιών jet, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 1/3, 1/2, 3/4, 1, 1.5 και 2 HP σε Raptor Supplies.