DAYTON 5K475 Κινητήρας 1.5hp Αντλία αεριωθούμενου αέρα | AE4FXF

DAYTON 5K475 Κινητήρας 1.5hp Αντλία Jet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4FXF Πρότυπο: 5K475

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€566.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.438 "
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο16.8 / 9.1-8.4
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓοβάκια
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWSE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΠρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη (Άξονας Κάτω) ή Οριζόντια
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση77.9%
Φάση1
ΠεριστροφήCCWSE
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.30
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Τύπος άξοναΣπείρωμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.895
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)42.93
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΣώμα Dia.κορνίζαΜήκος άξοναΤύπος άξοναΤάσηΠλήρες φορτίοHPΤιμή
DAYTON 5K469 Κινητήρας 1.5 Hp Jet Pump | AE4FXD 5K4691.306.438 "56C1.875 "Κλειδωμένο115 / 208-23016.8 / 9.1-8.41.5€523.29
DAYTON 5K470 Κινητήρας 2hp Jet Pump | AE4FXE 5K4701.206.438 "56C1.875 "Κλειδωμένο115/23021.2/10.62€623.32
DAYTON 5K476 Κινητήρας 2hp Αντλία Jet | AE4FXG 5K4761.206.438 "56J2.375 "Σπείρωμα115/23021.2/10.62€667.67
DAYTON 5K657 Κινητήρας 1/2 Hp Αντλία Jet | AE4FYH 5K6571.655.625 "56C1.875 "Κλειδωμένο115/2308/41/2€369.48
DAYTON 5K658 Κινητήρας Αντλία Jet 3 / 4hp | AE4FYJ 5K6581.505.625 "56C1.875 "Κλειδωμένο115/2309.8/4.93/4€376.24
DAYTON 5K659 Μοτέρ 1 Hp Αντλία Jet | AE4FYK 5K6591.405.625 "56C1.875 "Κλειδωμένο115/23012/61€375.34
Jet Pump DAYTON 5K660 Motor 1/2hp | AE4FYL 5K6601.655.625 "56J2.375 "Σπείρωμα115/2308/41/2€368.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5K475 Κινητήρας 1.5hp Αντλία Jet
€566.62 /μονάδα