INGERSOLL-RAND NVC800 Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα 800 Cfm 150 Hp 460v | AC2DDG 2HUE5

INGERSOLL-RAND Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα NVC800 800 Cfm 150 Hp 460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2DDG Μοντέλο: NVC800Cross Ref: 2HUE5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36,953.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
CFM800
Σημείο δρόσου38 βαθμοί F
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο20
Υλικό εναλλάκτη θερμότητας304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατηγορία ISO4
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP150
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.115 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση230 psi
Συνολικό βάθος40 "
συνολικό ύψος62 "
συνολικό πλάτος42 "
Φάση3
Μέγεθος σωλήνα3 "NPT
Power6.50kW
ΨυκτικόςR-404A
Συμπιεστής ψύξης (HP)5
Τάση460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 636.75
Ύψος πλοίου (cm)175.26
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA στεγνωτήριο αέρα 120 Cfm 30 Hp | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 250 Cfm 60 Hp | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 300 Cfm 60 Hp | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 400 Cfm 100 Hp | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 500 Cfm 150 Hp | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα NVC800 800 Cfm 150 Hp 460v
€36,953.25 /μονάδα