INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 400 Cfm 100 Hp | AC2DCV 2HUC9

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA στεγνωτήριο αέρα 400 Cfm 100 Hp

Στοιχείο: AC2DCV Μοντέλο: HL4001H00AACross Ref: 2HUC9
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€27,105.28 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
CFM400
Βαλβίδα ελέγχουΜη λιπαντικά
Κύκλος10 λεπτά
Βάθος36 "
Σημείο δρόσου-40 μοίρες φά
Πλήρες φορτίο4.0
Ύψος68 "
Hz60
Χωρητικότητα ροής εισόδου @ 100 PSI400
Είσοδος / έξοδος NPTF (In.)2
Κατηγορία ISO2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.120 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Χωρητικότητα ροής εξόδου @ 100 PSI340
Φάση1
Πτώση πίεσης3 psi
Χαρακτηριστικάαποξηραντικό
Τάση115
Πλάτος52.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 501.75
Ύψος πλοίου (cm)231.14
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)157.48
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα Ingersoll Rand HLA4001H00AA είναι ιδανικός για την αφαίρεση υγρασίας και ακαθαρσιών από συστήματα πεπιεσμένου αέρα, βελτιώνοντας την ποιότητα του πεπιεσμένου αέρα για βιομηχανικές εφαρμογές. Εξασφαλίζει ότι ο αέρας είναι απαλλαγμένος από ρύπους, αποτρέποντας τη διάβρωση, τη ζημιά του εξοπλισμού και την αλλοίωση του προϊόντος. Αυτός ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τη φαρμακευτική βιομηχανία και τη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο στεγνωτήρας αέρα Ingersoll Rand διαθέτει μέγιστη παροχή 400 cfm.
  • Λειτουργεί σε μέγιστη πίεση 150 psi και μπορεί να χειριστεί θερμοκρασίες έως και 120 βαθμούς F.
  • Αυτό το στεγνωτήριο αέρα Ingersoll Rand έχει μέγεθος εισόδου και εξόδου αέρα 2 ιντσών, χρησιμοποιώντας συνδέσεις τύπου NPT.
  • Έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ισχύ εξόδου συμπιεστή 100 ίππων.
  • Αυτό το στεγνωτήριο αέρα Ingersoll Rand λειτουργεί σε τάση 115 V με μονοφασική διαμόρφωση.
  • Διαθέτει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτό το στεγνωτήριο φιλτράρει αποτελεσματικά τους ρύπους και το λάδι από τον πεπιεσμένο αέρα.
  • Μπορεί να χειριστεί έναν ελάχιστο ρυθμό ροής 90 cfm σε ελάχιστη πίεση λειτουργίας 75 psi.
  • Αυτό το στεγνωτήριο πεπιεσμένου αέρα περιλαμβάνει ένδειξη υγρασίας αλλαγής χρώματος, ψηφιακό ελεγκτή, φίλτρο και μετρητές πίεσης πύργου για αποτελεσματική λειτουργία.
  • Διαθέτει έξυπνο έλεγχο και περιλαμβάνει φίλτρο ενεργοποιημένης αλουμίνας για αποτελεσματική και ακριβή διαχείριση του στεγνώματος πεπιεσμένου αέρα, εξασφαλίζοντας βέλτιστη αφαίρεση υγρασίας και απόδοση του συστήματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω βαλβίδες πεταλούδας Apollo;

A.

  • Συμβατότητα εφαρμογής
  • Συμβατότητα υλικού
  • Μέγεθος βαλβίδας
  • Εκτίμηση πίεσης
  • Απαιτήσεις ελέγχου ροής
  • Τύπος ενεργοποίησης
  • Υλικό σφράγισης
  • Εύρος θερμοκρασίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA στεγνωτήριο αέρα 120 Cfm 30 Hp | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 250 Cfm 60 Hp | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 300 Cfm 60 Hp | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 500 Cfm 150 Hp | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ
INGERSOLL-RAND HL6001H00AA Στεγνωτήρας Αέρας Αποξηραντικό 600 Cfm 150 Hp | AC2DCX 2HUD2 HL6001H00AA-60042 "---1-€38,766.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND HL4001H00AA στεγνωτήριο αέρα 400 Cfm 100 Hp
€27,105.28 /μονάδα