Στεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα INGERSOLL-RAND NVC1000, 1000 cfm, 150 hp, 460 V, Φινίρισμα με επίστρωση πούδρας | AC2DDH 2HUE6

INGERSOLL-RAND Στεγνωτήρας συμπιεσμένου αέρα NVC1000, 1000 cfm, 150 hp, 460 V, φινίρισμα με επίστρωση πούδρας

Στοιχείο: AC2DDH Μοντέλο: NVC1000Cross Ref: 2HUE6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€49,273.04 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγνωτήρας πεπιεσμένου αέρα
Σετ βραχίοναΟχι
CFM1000
Σημείο δρόσου38 βαθμοί F
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Πλήρες φορτίο25
Υλικό εναλλάκτη θερμότητας304L από ανοξείδωτο χάλυβα
Κατηγορία ISO4
Μέγιστη. Αεροσυμπιεστής HP150
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.115 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση220 psi
Συνολικό βάθος72 "
συνολικό ύψος69 "
συνολικό πλάτος32 "
Φάση3
Μέγεθος σωλήναΦλάντζα 4 "
Power7.03kW
ΨυκτικόςR-404A
Συμπιεστής ψύξης (HP)6
Τάση460 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1041.75
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)116.84
Πλάτος πλοίου (cm)210.82
Κωδικός ΕΣ8418690180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο για παροχή συνεχούς ξηρού αέρα στη γραμμή παροχής πεπιεσμένου αέρα για την προστασία του συστήματος αέρα
    • Ο πατενταρισμένος σχεδιασμός ανταλλαγής θερμότητας προσφέρει υψηλή μεταφορά θερμότητας με πτώση χαμηλής πίεσης
    • Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής διαχωρίζει και αφαιρεί την υγρασία για ξηρό και καθαρό αέρα υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
    • Η θερμική μάζα με τον βυθισμένο εξατμιστή παρέχει συνεχή αέρα ποιότητας ISO Class 4 με σημείο δρόσου 38 βαθμών Φαρενάιτ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηCFMΒάθοςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
INGERSOLL-RAND HL1201H00AA στεγνωτήριο αέρα 120 Cfm 30 Hp | AC2DCP 2HUC4 HL1201H00AA-12030 "---1-€19,073.64
INGERSOLL-RAND HL1601H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 160 Cfm 40 Hp | AC2DCQ 2HUC5 HL1601H00AA-16032 "---1-€21,272.71
INGERSOLL-RAND HL2001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 200 Cfm 50 Hp | AC2DCR 2HUC6 HL2001H00AA-20032 "---1-€20,049.40
RFQ
INGERSOLL-RAND HL2501H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 250 Cfm 60 Hp | AC2DCT 2HUC7 HL2501H00AA-25032 "---1-€20,396.07
RFQ
INGERSOLL-RAND HL3001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 300 Cfm 60 Hp | AC2DCU 2HUC8 HL3001H00AA-30032 "---1-€24,009.18
RFQ
INGERSOLL-RAND HL4001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 400 Cfm 100 Hp | AC2DCV 2HUC9 HL4001H00AA-40036 "---1-€27,105.28
RFQ
INGERSOLL-RAND HL5001H00AA Στεγνωτήριο Αφυγραντήρα 500 Cfm 150 Hp | AC2DCW 2HUD1 HL5001H00AA-50040 "---1-€32,369.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND Στεγνωτήρας συμπιεσμένου αέρα NVC1000, 1000 cfm, 150 hp, 460 V, φινίρισμα με επίστρωση πούδρας
€49,273.04 /μονάδα