VESTIL ACH-60 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 600 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης

Είδος: AG7LBM Μοντέλο: ACH-60

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα34 CFM @ 90 psi
Χωρητικότητα600 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος5.75 "
Χαμηλότερο FPM με φορτίο42 FPM @ 90 psi
Αύξηση FPM με φορτίο16 FPM
Χώρος στο ύψος13.56 "
Ύψος76 "
Μήκος12.843 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια @ 90 psi
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Κρεμαστό σταγόνα36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός αλυσίδων2
Μέγεθος6.3 πόδια.
Πλάτος11.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)30.32
Μήκος πλοίου (cm)32.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο στο χαμηλότεροΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο σε ανύψωσηΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΧαμηλότερο FPM με φορτίοΑύξηση FPM με φορτίοΤιμή
VESTIL ACH-100 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG7LBL ACH-10087.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 250 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08
VESTIL ACH-50 Ανελκυστήρας Αεροστοιχίας, 500 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€7,420.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ACH-60 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 600 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης