VESTIL Σειρά ACH Αεροκίνητα Ανυψωτικά Αλυσίδας


Φίλτρα
Κατανάλωση αέρα χωρίς φορτίο στο χαμηλότερο: 26 CFM @ 90 psi , Κατανάλωση αέρα χωρίς φορτίο κατά την αύξηση: 31 CFM @ 90 psi , Γραμμές πτώσης αλυσίδας: 1 , Χρώμα: Πορτοκαλί , Χαμηλότερο FPM χωρίς φορτίο: 43 FPM @ 90 psi , Αύξηση FPM χωρίς φορτίο: 55 FPM @ 90 psi , Διάμετρος αλυσίδας φόρτωσης: 4mm , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Κρεμαστό σταγόνα: 36 " , Αριθμός αλυσίδων: 2 , Μέγεθος: 6.3 πόδια. , Θερμ. Εύρος: 14 μοίρες έως 140 μοίρες. φά
ΣτυλΜοντέλοΎψοςΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο στο χαμηλότεροΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο σε ανύψωσηΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΧαμηλότερο FPM με φορτίοΑύξηση FPM με φορτίοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ACH-50
76 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€7,420.94
B
ACH-25
76 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08
C
ACH-60
76 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
D
ACH-100
87.31 "--12.88 "1000 lbs.5.75 "38 fpm @ 90 psi11 FPM-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;