VESTIL ACH-100 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης

Στοιχείο: AG7LBL Μοντέλο: ACH-100

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτική αλυσίδα αέρα
Κατανάλωση αέρα34 CFM @ 90 psi
Χωρητικότητα1000 lbs.
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος5.75 "
Χαμηλότερο FPM με φορτίο38 fpm @ 90 psi
Αύξηση FPM με φορτίο11 FPM
Ύψος87.31 "
Μήκος12.843 "
Ανύψωση ύψους10 πόδια @ 90 psi
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Κρεμαστό σταγόνα36 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός αλυσίδων2
Μέγεθος6.3 πόδια.
Πλάτος12.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)30.32
Μήκος πλοίου (cm)32.62
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο στο χαμηλότεροΚατανάλωση αέρα με πλήρες φορτίο σε ανύψωσηΠλάτοςΧωρητικότηταΒάθοςΧαμηλότερο FPM με φορτίοΑύξηση FPM με φορτίοΤιμή
VESTIL ACH-60 Ανελκυστήρας Αεροστοιχίας, 600 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG7LBM ACH-6076 "--11.94 "600 lbs.5.75 "42 FPM @ 90 psi16 FPM-
RFQ
VESTIL ACH-25 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 250 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG8HLP ACH-2576 "27 CFM @ 90 psi28 CFM @ 90 psi10.88 "250 lbs.3.875 "48 FPM42 FPM€7,252.08
VESTIL ACH-50 Ανελκυστήρας Αεροστοιχίας, 500 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης | AG8HLQ ACH-5076 "28 CFM @ 90 psi26 CFM @ 90 psi10.88 "500 lbs.3.875 "53 FPM29 FPM€7,420.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL ACH-100 Ανελκυστήρας Αεροαλυσίδας, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 10 πόδια ανύψωσης