COLDER PRODUCTS COMPANY Σειρά PLC Straight Thru Inline Couplers


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ακετάλη , Χρώμα: Άσπρο , Μέγεθος ζεύξης: 1 / 4 " , Μέγιστη. Πίεση: 120 psi , Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PLC10004
0.89 "MNPT1.17 "1 / 4 "--€20.37
B
PLC17006
0.93 "Αγκαθωτό1.95 "-3 / 8 "-€17.00
B
PLC17004
0.93 "Αγκαθωτό1.95 "-1 / 4 "-€24.48
B
PLC17005
0.93 "Αγκαθωτό1.95 "-5 / 16 "-€16.07
C
PLC13006
0.93 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€30.49
A
PLC10006
1.01 "MNPT1.15 "3 / 8 "--€19.15
D
PLC12004
1.01 "TFP1.87 "-11 / 64 "1 / 4 "€38.61
D
PLC12006
1.01 "TFP1.95 "-1 / 4 "3 / 8 "€46.57
E
PLC16004
1.01 "Αγκαθωτό1.95 "-1 / 4 "-€35.49
E
PLC16005
1.01 "Αγκαθωτό1.95 "-5 / 16 "-€39.94
E
PLC16006
1.01 "Αγκαθωτό1.95 "-3 / 8 "-€35.14

Σειρά PLC Straight Thru Inline Couplers

Οι συνδετήρες της σειράς Colder Products Corporation PLC είναι εγκατεστημένοι σε γραμμές ρευστού / αέρα για εφαρμογές διύλισης και κατασκευής. Αυτά τα σώματα ζεύξης διαθέτουν δακτυλίους Ο Buna-N & ακέραιους τερματισμούς για την ελαχιστοποίηση των σημείων διαρροής και ένα μάνδαλο αντίχειρα CPC για τη δυνατότητα σύνδεσης / αποσύνδεσης με το ένα χέρι. Η θερμοπλαστική κατασκευή ακετάλης με έγχυση αντιστέκεται στη φθορά έναντι ζημιών έναντι ήπιων χημικών και λειαντικών υγρών. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτούς τους συνδέσμους, που διατίθενται σε συνδέσεις PTF, με συρματοπλέγματα και MNPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;