Τσάντερ αέρα

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Τσάντερ αέρα

Τα τριβεία με ιμάντα αέρα Speedaire χρησιμοποιούνται για την ισοπέδωση και το περίγραμμα των εξωτερικών και εσωτερικών γωνιών από μέταλλο, ξύλο και άλλα υλικά. Αυτά τα τριβεία με ιμάντες αέρα χρησιμοποιούνται συνήθως για τον καθαρισμό στρωμάτων χρώματος ή σκουριάς, για καθαρές και οριζόντιες επιφάνειες του τεμαχίου εργασίας και για τη σμιλεύση περιγραμμάτων. Λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και χρειάζονται ελάχιστη προετοιμασία. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα τριβεία με ιμάντα αέρα, διαθέσιμα σε μήκη 12.375 και 15.375 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοΔωρεάν ταχύτηταΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21AC034.22420,000 rpm12.375 "€288.83
B21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€263.63
MILWAUKEE -

Σαντ ζώνης

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2832-20Belt Sander€472.97
B2832-20, 48-59-1880Εργαλειοθήκη€913.50
3M -

Όπλα επαφής για Air Powered Belt Trinder

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A28375€328.95
B28370€116.14
C28371€125.19
D28368€129.01
CHICAGO PNEUMATIC -

Ταινιοφόρος ιμάντας αέρα

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΣτέγαση ΥλικόHPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP5080-3260D12K11.375 "5.421.8General26,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.4€971.83
BCP5080-3260D1211.375 "5.421.8General26,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.4€802.71
CCP977912 "728Βιομηχανικά22,000 rpmκαουτσούκ GripΑλουμίνιο0.35€361.03
DCP5080-4200Η18Κ13.375 "6.325.6General20,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.5€1,055.99
ECP5080-5220Η1813.375 "831.8General22,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.75€1,143.29
FCP5080-4200Η1813.375 "6.325.6General20,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.5€862.43
GCP5080-4200D2415.375 "6.325.6General20,000 rpmΑλουμίνιοΣύνθετος0.5€847.49
DYNABRADE -

Ταινιοφόρος ιμάντας αέρα

ΣτυλΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A403520.41 / 4 "NPT5.53 / 8 "14 "Οχι22φως€1,074.43
B150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€964.33
C150060.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€1,160.99
D403350.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "Οχι28Βιομηχανικά€1,124.31
E140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,412.37
F140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,026.35
G403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,384.01
H403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,036.14
I403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€986.61
J114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,046.94
K142000.71 / 4 "NPT93 / 8 "11 "Ναι36Βιομηχανικά€1,740.52
L153020.71 / 4 "NPT83 / 8 "14.25 "Οχι32Βιομηχανικά€1,580.39
M154010.71 / 4 "NPT83 / 8 "15.5 "Οχι32φως€1,229.54
N143001.21 / 4 "NPT13.251 / 2 "18.875 "Οχι53Βιομηχανικά€3,808.13
O114761.23 / 8 "NPT14.51 / 2 "21 "Οχι58Βιομηχανικά€2,468.81
P1147721 / 2 "NPT17.51 / 2 "21.5 "-70Βιομηχανικά€3,977.44
Q143032.41 / 4 "NPT26.51 / 2 "18.875 "Οχι106Βιομηχανικά€4,207.27
JET TOOLS -

Ταινιοτριβεία που κινούνται με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJAT-752€524.76
BJAT-750€487.16
CJAT-751€691.06
INGERSOLL-RAND -

Ταινιοτριβεία που κινούνται με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A360-313€217.94
B360-418€254.59
DYNABRADE -

Ταινιοτριβεία που κινούνται με αέρα

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AMNF1€712.40
BNF1€717.69
C15300€1,354.40
DYNABRADE -

Γενικός βραχίονας επαφής όφσετ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15034AF7BND€114.50
CHICAGO PNEUMATIC -

Γρήγορη αλλαγή Belt Sander 3/8 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP858AH7LXZ€461.67
DYNABRADE -

Εργαλείο Λείανσης Γενικά 0.4 Μήκος 13 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15013AF7BNC€938.31
DYNABRADE -

Τυπικός βραχίονας επαφής General

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
15035AF7BNE€110.84
3M -

Κιτ τριβείου με ιμάντα αέρα, πλάτος ζώνης 1/2 ίντσας, μήκος ιμάντα 18 ίντσες, Gen/Industrial Duty

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
28367CN7TPE€1,449.89
INGERSOLL-RAND -

Air Belt Sander Industrial 0.4 Hp 1/2

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
G1A120RS812ΑΒ3ΗΑΜ€1,442.65
DEWALT -

Ταινιοτριβείο μπαταρίας, 20V

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DCW220BCP3NZC€539.10
CHICAGO PNEUMATIC -

Belt Sander

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
CP9780CQ8VZC€492.10
SPEEDAIRE -

Air Belt Sander 1/8 - 1/2 Inch Πλάτος x 24 ίντσες Μήκος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
31XG57AG2PJA€439.54
FERVI -

Ταινιοφόρος ιμάντας αέρα, ταχύτητα 1600 σ.α.λ., Πίεση εργασίας 6 μπαρ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0784CF3RJD€93.62
δείτε Λεπτομέρειες

Τσάντερ αέρα

Τα τριβεία ζώνης αέρα χρησιμοποιούνται για την απογύμνωση στρώσεων χρώματος ή σκουριάς, καθαρών και λείων επιφανειών αντικειμένου εργασίας και περιγράμματος γλυπτικής. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα τριβεία αεροπορικής ζώνης από μάρκες όπως Speedaire, Chicago Pneumatic, Dynabrade και Ingersoll-Rand. Αυτά τα τριβεία ζώνης αέρα λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα και απαιτούν ελάχιστη προετοιμασία. Dynabrade Τα τριβεία ζώνης έχουν μεγαλύτερα ανοίγματα, σε σύγκριση με άλλα τυποποιημένα τριβεία, για καλύτερη παρακολούθηση ιμάντα και διευκολύνουν την εργασία με σύνθετο προστατευτικό ιμάντα για γρήγορη αλλαγή λειαντικών ιμάντων. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κατοχυρωμένο σχεδιασμό που επιτρέπει συμβατότητα με λειαντικούς ιμάντες μήκους 1/8 ίντσας (3 mm), 1/4 ίντσας (6 mm) ή 1/2 ίντσας (13 mm) πλάτους x 24 ιντσών (610 mm). Τριβεία αεροπορικής ζώνης από Σικάγο Πνευματικό έχουν σχεδιαστεί για εργασία σε περιορισμένους χώρους και διαθέτουν κεφαλή λείανσης που περιστρέφεται σε 360 μοίρες για τρίψιμο πολλαπλών θέσεων. Έρχονται εξοπλισμένα με εργονομική λαβή για εκτεταμένη χρήση και διευκολύνουν την εύκολη αλλαγή λειαντικών και το βραχίονα επαφής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;