DYNABRADE 14303 Air Belt Sander Industrial 2.4 Hp 2 ίντσες | AB8FLA 25Η820

DYNABRADE 14303 Air Belt Trinder Industrial 2.4 Hp 2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FLA Μοντέλο: 14303Σταυρός: 25H820

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,207.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινιοφόρος ιμάντας αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου26.5
Μέγεθος ζώνης2 "Π x 34" Λ
CFM @ Πλήρες φορτίο106
DutyΒιομηχανικά
Τύπος εξάτμισηςΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα13,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
HP2.4
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Συνολικό μήκος18.875 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.4
Ύψος πλοίου (cm)34.93
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΣυνολικό μήκοςΜεταβλητή ταχύτηταCFM @ Πλήρες φορτίοDutyΤιμή
Τριβείο ζώνης αέρα DYNABRADE 14000, βιομηχανικό, 0.5HP, μέγεθος ζώνης 1/8 "| AA3WTW 11X731 140000.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,026.35
DYNABRADE 14010 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/8 | AA3WTX 11X732 140100.51 / 4 "NPT7.751 / 4 "14.625 "-31Βιομηχανικά€1,412.37
DYNABRADE 40320 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WTY 11X733 403200.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€986.61
DYNABRADE 40321 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WTZ 11X734 403210.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,384.01
DYNABRADE 40326 Air Belt Sander Industrial 0.5 Hp 1/4 | AA3WUA 11X735 403260.51 / 4 "NPT73 / 8 "14.25 "-28Βιομηχανικά€1,036.14
DYNABRADE 15003 Air Belt Sander Industrial 0.4 Hp 1/8 | AA3WUB 11X737 150030.41 / 4 "NPT51 / 4 "11.75 "-20Βιομηχανικά€964.33
DYNABRADE 11475 Air Belt Sander General 0.7 Hp 1 / 4-1 ίντσα | AA3WUD 11X739 114750.71 / 4 "NPT81 / 2 "21 "-32General€2,046.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 14303 Air Belt Trinder Industrial 2.4 Hp 2 Inch
€4,207.27 /μονάδα